Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5995928 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997964-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5995928
EAN/GTIN:
     4064161310312
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Sygonix SY-5995928 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20

PIR- Bewegungsschalter 360°, IP20

Schmale Ausführung mit flacher Linse
Schaltet bis 1200 W
Erfassungswinkel: 360º

Der Sygonix PIR-Bewegungsschalter 360°, IP20 - schmale Ausführung mit flacher Linse. Mit einer Schaltleistung von bis zu 1200 W ist dieser Infrarot-Bewegungsschalter geeignet für Glühlampen, Energiesparleuchten und LED-Lampen. Dank seines Erfassungswinkels von 360º und einer maximalen Reichweite von 8 m erkennt er Bewegungen zuverlässig und schaltet Ihre Beleuchtung automatisch ein und aus.

Ausstattung:
Infrarot-Bewegungsschalter
Schaltet bis zu 1200 W
Für Glühleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchtelemente
Reichweite für Erkennung: max. 8 m

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Gewicht: 69 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 76 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 600 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung LED-Lampe: 600 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.5 W

Lieferumfang:
Bewegungsschalter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 76 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
8 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
600 W
Stromaufnahme (StandBy):
0.5 W
Schaltleistung LED-Lampe:
600 W
Gewicht:
69 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5995928, PIR- Bewegungsschalter 360°, IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
585
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,38*
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 9,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.