Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Silicone Case SmartTag Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998059-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PT560CBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095291765
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Bluetooth-Tracker
Schlüsselfinder
Silikonhüllen
Samsung Silicone Case SmartTag Schutzhülle Schwarz

Samsung Silicone Case für SmartTag2, Black

Schutzhülle aus weichem Silikon in geschmeidigem Design
Praktischer Karabiner-Ring für vielseitige Anwendung
Rundumschutz vor Kratzern und bei Stößen
Leichtes Anbringen und sicherer Halt
Passend für den Samsung Galaxy SmartTag2

Schutz für unterwegs
Mit dem Silicone Case und seinem praktischen Karabiner-Ring kannst du deinen Galaxy SmartTag2 bequem an vielen Dingen befestigen und vor Verlust schützen. Die Schutzhülle aus weichem Silikon bietet zusätzlich einen Rundumschutz vor Kratzern und bei Stößen. Es ist in verschiedenen trendigen Farben erhältlich, passend zu deinem Style.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Silikon · Passend für Marke (Handy): Samsung · Produktabmessung, Breite: 34.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 94.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12.3 mm

Lieferumfang:
Samsung Silicone Case EF-PT560.

Hinweis:
Der abgebildete Tracker ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 34.4 x 94.4 x 12.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
12.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
94.4 mm
Produktabmessung, Breite:
34.4 mm
Marke:
Samsung
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material:
Silikon
Produkt-Art:
SmartTag Schutzhülle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,50*
€ 12,49*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 12,57*
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 12,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 13,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.