Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Rugged Case SmartTag Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998063-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-RT560TJEGWW
EAN/GTIN:
     8806095291772
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Bluetooth-Tracker
Schlüsselfinder
Mobiltelefon Hülle
Samsung Rugged Case SmartTag Schutzhülle Grau

Samsung Rugged Case für Smarttag2, Gray

Schutzhülle aus weichem Silikon mit rutschfestem Muster auf der Seite
Praktischer Karabiner-Ring für vielseitige Anwendung
Schützt den Rahmen vor Kratzern und bei Stößen
Leichtes Anbringen und sicherer Halt
Passend für Samsung Galaxy SmartTag2

Schutz für unterwegs

Das Rugged Case umgibt die Kanten des Galaxy SmartTag2 und schützt vor Kratzern und Stößen. Dabei bleibt das Design des SmartTag2 weiterhin sichtbar. Das rutschfeste Muster auf der Seite sorgt für zusätzlichen Halt und mit dem praktischen Karabiner-Ring kannst du es bequem an vielen Dingen befestigen und vor Verlust schützen.

Technische Daten:
Gewicht: 12 g · Herstellerfarbe: Grau · Material: Silikon · Passend für Marke (Handy): Samsung · Produktabmessung, Breite: 33.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 92.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.6 mm

Lieferumfang:
Samsung Rugged Case EF-PT560.

Hinweis:
Der abgebildete Tracker ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 33.5 x 92.7 x 9.6 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
9.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
92.7 mm
Produktabmessung, Breite:
33.5 mm
Marke:
Samsung
Farbe:
grau
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material:
Silikon
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
SmartTag Schutzhülle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 2,90*
ab € 7,97*
€ 11,43*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,45*
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 12,14*
€ 4,99*
ab € 9,31*
€ 13,25*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.