Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AT-400 Dritte Hand (L x B x H) 270 x 235 x 365 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998103-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8994309
EAN/GTIN:
     4064161312149
Suchbegriffe:
Dritte Hand
toolcraft dritte hand
dritte hand
TOOLCRAFT AT-400 Dritte Hand (L x B x H) 270 x 235 x 365 mm 1 St.

Dritte Hand

Biegsamer und langlebiger Arm - in beliebige Richtung und Winkel verstellbar
Abnehmbare Krokodilklemmen

Ausstattung:
Magnetische, verstellbare Schwanenhalsausleger mit Krokodilklemmen
Einstellbarer Stahlständer

Technische Daten:
Gewicht: 0.8 kg · Modell (Details): AT-400 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Temperaturbereich (Details): -10 °C - 40 °C · Weitere technische Daten: Ständer: 270 mm x 235 mm x 15 mm · Helfende Hand: 240 mm x 24 mm x 24 mm

Lieferumfang:
4x Stahlausleger mit Krokodilklemmen,Verstellbarer Stahlständer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 235 x 365 mm
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Temperaturbereich (Details):
-10 °C - 40 °C
Modell (Details):
AT-400
Gewicht:
0.8 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Dritte Hand
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-8994309, AT-400, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
811
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 34,87*
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 34,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.