Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-KDT/Z 11 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 12 mm Thermoplastischer Kautschuk Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998159-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11992636
EAN/GTIN:
     4064161310466
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
TRU COMPONENTS TC-KDT/Z 11 Kabeldurchführung geschlitzt Klemm-Ø (max.) 12 mm Thermoplastischer Kautschuk Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung, Ø 11 - 12 mm

Klemm-Ø: 11 mm - 12 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Thermoplastischer Kautschuk

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: geschlitzt · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 12 mm · Klemm-Ø (min.): 11 mm · Material: Thermoplastischer Kautschuk · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
geschlitzt
Material:
Thermoplastischer Kautschuk
Herst.-Teilenr.:
TC-11992636
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KDT/Z 11
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-11992636, TC-KDT/Z 11, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,31*
3
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.