Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-H2 Gas-Sensor netzbetrieben detektiert Wasserstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2998591-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200616
EAN/GTIN:
     4044764004801
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor wasserstoff
gassensor
gassensor schabus
Schabus GX-H2 Gas-Sensor netzbetrieben detektiert Wasserstoff

Gassensor GX-H2 für Wasserstoff ( hydrogen)

Externer Wasserstoff-Sensor für die Warngeräte GX-A1+ oder GX-HS
Detektiert Wasserstoff aus undichten Armaturen von Klima- und Wärmepumpenanlagen

Externer Wasserstoff-Sensor für die Warngeräte GX-A1+ oder GX-HS, detektiert Wasserstoff aus undichten Armaturen von Klima- und Wärmepumpenanlagen.

Hohe Selektivität gegenüber Wasserstoff
Geringe Größe und niedriger Stromverbrauch
Verwendet einen einfachen Stromkreis
Der Gassensor GX-H2 ist ein Sensor für Wasserstoff (Hydrogene) und wird als Zubehör für die GX-Gaswarngeräte unserer Produktreihe eingesetzt.
Der Sensor arbeitet in trockenen Räumen. Der Sensor darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.

Externer Sensor für die Gaswarngeräte GX-A1 und GX-HS
Detektion von R22, R32, R404a, R407c, R410a, R1234yf, …
Climate Fluoro Carbons sind fluorierte Kältemittel für Klimaanlagen und Kühlgeräte
Der externe Sensor ist geeignet für die Gaswarngeräte GX-A1 und GX-HS und wird über eine RJ Steckverbindung am Kabel angeschlossen. Die Anschlussleitung des Sensors kann verlängert werden. Es ergeben sich folgende Mindestquerschnitte in Abhängigkeit von der Länge der Leitung: Kabelquerschnitt 3 x 0,75 mm²: maximale Länge 10 m Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²: maximale Länge 20 m

Zu Ihrer Information: Häufige und hohe Gas-Konzentrationen setzen mit der Zeit die Empfindlichkeit des Sensors herab und vermindern seine Lebensdauer. Niemals den Sensor reinem Klimagas aussetzen!

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Tiefe: 52 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 5.0±0.2 V DC; Ps ≤15 mW, 0,45 kΩ min.
Sensor, MOS-Typ: Stromaufnahme max 300 mA; Ausgang: 0,4 – 4,5 V
Heizleistungsverbrauch PH: 280 mW; VH = 5,0 V DC
Luftfeuchte (Umgebung): 5 - 90 % RH (nicht kondensierend)
Funktionsbereich: -20 °C/+40 °C, optimal 20 °C
Feuchtigkeit: 15 – 85 % rel. Hg, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -20 °C/+60 °C
Höchste Empfindlichkeit: Wasserstoff H2, Hydrogen
Lebensdauer: ca. 5 Jahre
Schutzart: IP20
Kabellänge: 2,5 m max.
Kabel Ø: 3,5 mm
Kabelbelegung: braun: +5 V dc +/- 0,1 Volt; grün: GND C -); weiß: Sensorausgang (0,4 - 4,5 V DC) · detektiert: Wasserstoff

Lieferumfang:
Gassensor GX-H2 mit 2,5 m Sensorleitung,Montagematerial (Schraube und Dübel),Betriebsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 27 x 29 x 52 mm
detektiert:
Wasserstoff
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Schabus
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Schabus, 200616, GX-H2, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 133,37*
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 133,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.