Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-8403 2K+ POE sw 14081 LAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2999005-BP
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     14081
EAN/GTIN:
     4260591891067
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
INSTAR IN-8403 2K+ POE sw 14081 LAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

LAN IP-Kompakt-Kamera 2560 x 1440 Pixel INSTAR IN-8403 2K+ POE sw 14081 Innenbereich,Außenbereich

2K+ Video-Auflösung, 4 MP
AI basierte Objekterkennung
Passiver IR-Sensor
IP66 wettergeschützt

Die INSTAR IN-8403 2K+ repräsentiert den neuesten Stand in der Sicherheitstechnologie, perfekt für Einbauinstallationen in Decken. Mit zwei hochwertigen IR-LEDs ausgestattet, ermöglicht sie einen reibungslosen Wechsel zwischen Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung. Aufgrund ihrer Anbindung an aktuellste Sicherheitsprotokolle und der Kompatibilität mit renommierten Smart Home Systemen wie MQTT, HomeKit (inklusive HomeKit Secure Video), Alarmserver und RTSP, positioniert sie sich als Top-Produkt für Nutzer, die Spitzen-Sicherheit mit zukunftsorientierter Technologie kombinieren wollen. Ihre PoE-Funktionalität gewährleistet eine einfache Energieversorgung und Konnektivität über PoE-Switches. Sichern Sie Ihr Zuhause mit dieser innovativen Überwachungslösung.
Betrieb durch ein einzelnes LAN-Kabel dank PoE! 2K+ Innen- und Außenkamera mit AI Erkennung und integriertem PIR-Sensor. Zeitraffer-Aufnahmen, Alarm Ein- und Ausgang und vieles mehr...

Ausstattung:
Sony STARVIS Sensor: 2K+ Starlight CMOS
Weitwinkel: 90º dia. Blickwinkel
IR Nachtsicht: 2x Dual-LEDs
Wärmeempfindlicher Bewegungssensor
Bewegungserkennung
PUSH-Benachrichtigung an Ihr Handy
Native Smarthome-Unterstützung mit MQTT
Kostenlose Apps für Ihr Smartphone
HTTPS & FTPS & SFTP: Verschlüsselter DDNS-Zugriff, E-Mail- & FTP-Transfer
Benutzerverwaltung: Administrator, Benutzer und Gast-Accounts
Haustiermonitor: Integrierte Geräuscherkennung
Fotoserie: Einzelbilder per FTP(S)/SFTP/SD/E-Mail im einstellbaren Zeitintervall
Speicherung von Alarm-Videos der internen SD-Karte
Alarmaktivierung nach Zeitplan
P2P Fernzugriff auch über IPv6 und DS-Lite Internet-Anbindungen
Privatsphäre: Schwärzen Sie Bereiche, die Sie nicht aufzeichnen dürfen
Bis zu 4 anpassbare Bewegungserkennungsbereiche
FTP Upload auf externe Speicher (NAS/Router)
E-Mail Alarm-Benachrichtigung
Alarm Aufnahmen mit 3s Vorlauf
Web Benutzeroberfläche für eine einfache Konfiguration
Unterstützung für SDHC bis zu 256 GB
Optionale Cloud Integration: Speichern Sie Ihre Alarmvideos in unserer Cloud Plattform.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Blickwinkel diagonal: 90 ° · Brennweite: 4,3 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Apple HomeKit,Alexa,Google Home · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Schwarz · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 118 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS Sony · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Mikrofon,mit ONVIF-Unterstützung,mit Weißlichtstrahler · Übertragungsart (Details): LAN

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 118 x 100 x 118 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
118 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
INSTAR
Schutzart:
IP66
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
4|ツ|3 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS Sony
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Mikrofon | mit ONVIF-Unterstützung | mit Weißlichtstrahler
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte
IR-Reichweite (max.):
20 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Blickwinkel diagonal:
90 °
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Apple HomeKit | Alexa | Google Home
Übertragungsart (Details):
LAN
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, INSTAR, 14081, IN-8403 2K+ POE sw, internetipkamera, ipkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 166,47*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 131,61*
€ 166,48*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 258,60*
€ 308,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.