Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Funk-Abluftsteuerung 2300 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     102-2999019-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5998038
EAN/GTIN:
     4064161311760
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Steuerung Dunstabzugshaube
steuerung dunstabzugshaube
Sygonix Funk-Abluftsteuerung 2300 W Weiß

Sygonix Funk-Abluftsteuerung

Sorgt dafür, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster benutzt werden kann
Für Herde, Kamine, Garagen, Absaug- und Abluftgebläse und viele andere Geräte geeignet
Breit gefächerte Anwendungsmöglichkeiten: Für Beleuchtungsschaltungen geeignet, z. B. zum Einschalten der Beleuchtung beim Betreten des Raums. Zum Überwachen des Garagentors geeignet, wenn das Tor geöffnet ist, wenn dies durch eine Meldeleuchte signalisiert werden soll

Funksteuerung für Dunstabzugshaube und Co.
Ob eine Dunstabzugshaube, die nur bei geöffnetem Fenster funktionieren darf, ein Abluftgebläse, das beim Schließen des Garagentors abschaltet, oder die automatische Beleuchtung beim Betreten eines Raums. Das sind nur einige der vielen Anwendungsmöglichkeiten für die Funk-Abluftsteuerung von Sygonix. In Tür oder Fenster angebracht, reguliert sie beim Öffnen oder Schließen den entsprechenden Stromkreis.
Einfach und sicher
Der Sensor ist nach IP55 vor Staub und Wasser geschützt und mit einem Überlastschutz ausgestattet. Zum Lieferpaket gehört eine Funksteckdose, ein Fenstersensor inklusive CR2032 Batterie, doppelseitiges Klebeband sowie eine Bedienungsanleitung.

Ausstattung:
IP55 Fenster-/Türsensor
Erhöhter Berührungsschutz
Überlastschutz

Technische Daten:
Abmessungen Sicherheitsschalter: 44 x 44 x 71 mm · Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 2300 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
Funksteckdose
Fenstersensor mit CR2032 Batterie
2x Doppelseitiges Klebeband
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Leistung:
2300 W
Abmessungen Sicherheitsschalter:
44 x 44 x 71 mm
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funk-Abluftsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5998038, Lüftung, Dunstabzug, Dunstabzugshaube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
446
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,85*
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 19,89*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,42*
€ 41,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.