Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON Handy Ladekabel [1x USB-C® - 1x USB-C® USB 2.0] 3 m USB-C® USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3001241-BP
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     BUCM2-CM30AB
EAN/GTIN:
     8595247907431
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel usb2.0 typ c
AXAGON Handy Ladekabel [1x USB-C® - 1x USB-C® USB 2.0] 3 m USB-C® USB 2.0

AXAGON BUCM2-CM30AB Ladekabel USB-C® zu USB-C® 2.0, 3 m, PD 240 W 5 A, ALU - Schwarz

3 Meter langes USB-C® zu USB-C® Kabel
Daten- und Ladefähig
240 W PD
Bis zu 5 A Ladestrom
Metallgehäuse
Geflochtene Kabelummantelung

Mit dem AXAGON BUCM2-CM30AB USB-C® zu USB-C® 2.0 Kabel kannst du zuverlässig Daten übertragen und deine Geräte laden. Es ist außen mit einem Nylongeflecht versehen, damit es auch stärkerer Belastung durch häufiges Biegen standhält. Die Endstücke sind aus Metall, für noch mehr Robustheit.

Das Kabel ist für schnelle Datenübertragungen und das Aufladen von Notebooks, Handys, Tablets und anderen mobilen Geräten konzipiert. Es unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mb/s und das Aufladen mit bis zu 5 A. Darüber hinaus unterstützt es Power Delivery mit insgesamt 240 W Gesamtleistung, damit deine Geräte schnellstmöglich geladen werden können. Durch die Abschirmung gelangen deine Daten störungsfrei von A nach B.

Ausstattung:
Mit dem AXAGON BUCM2-CM30AB USB-C® zu USB-C® 2.0 Kabel kannst du zuverlässig Daten übertragen und deine Geräte laden. Es ist außen mit einem Nylongeflecht versehen, damit es auch stärkerer Belastung durch häufiges Biegen standhält. Die Endstücke sind aus Metall, für noch mehr Robustheit.

Das Kabel ist für schnelle Datenübertragungen und das Aufladen von Notebooks, Handys, Tablets und anderen mobilen Geräten konzipiert. Es unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 480 Mb/s und das Aufladen mit bis zu 5 A. Darüber hinaus unterstützt es Power Delivery mit insgesamt 240 W Gesamtleistung, damit deine Geräte schnellstmöglich geladen werden können. Durch die Abschirmung gelangen deine Daten störungsfrei von A nach B.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® USB 2.0 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 3 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Material: Kupfer
Kabel geschirmt: Ja (2x galvanisierte Folie)
Kabel gesleevt: Ja
Außendurchmesser: 4,6 mm
Stromkabelstärke: 22 AWG
Datenleitungsstärke: 30 AWG
Spannung: bis 5 A
Standard: USB 2.0 (Typ C, max. 480 Mbit/s)

Lieferumfang:
1x AXAGON BUCM2-CM30AB USB-C® zu USB-C® 2.0 Kabe

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® USB 2.0
Marke:
AXAGON
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy
Farbe:
schwarz
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 2.0
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Handy Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, AXAGON, BUCM2-CM30AB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 12,90*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 12,91*
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 18,49*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 22,32*
€ 24,30*
€ 3,50*
ab € 26,49*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.