Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3013263-BP Herst.-Nr.: 300025210 EAN/GTIN: 4950344252107 |
| |
|
| | |
| Tamiya 300025210 Lancia Stratos Turbo Automodell Bausatz 1:24
1:24 Lancia Stratos Turbo
Originalgetreuer Nachbau des Lancia Stratos Turbo Interior mit Rennsitz und Cockpit Inkl. Fahrerfigur
Limitiertes Produkt im Tamiya-Maßstab, 1:24 Lancia Stratos Turbo Der Stratos ist ein Auto, das vom italienischen Luxusautohersteller Lancia für den Rallyesport entwickelt wurde. Die kompakte Karosserie wurde von Bertone entworfen und ein 2,4-Liter-V6-Mittelmotor des Ferrari Dino treibt die Hinterräder an. Seit er 1974 um die Rallye-Weltmeisterschaft kämpfte, gelang ihm das Kunststück, 1975 und 1976 drei Jahre in Folge den Titel zu gewinnen. Basierend auf diesem Stratos wurde der Stratos Turbo als Gruppe-5-Maschine für Hersteller-Weltmeisterschaftsrennen entwickelt. Ausgestattet mit einem Turbolader
Ausstattung: Originalgetreuer Nachbau des Lancia Stratos Turbo Interior mit Rennsitz und Cockpit Lenkbare Vorderräder Renndesign mit Abziehbildern Gummireifen Inkl. Fahrerfigur
Technische Daten: Maßstab: 1:24 · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 178 mm · empfohlenes Mindestalter: 14 Jahre
Lieferumfang: Bausatzmodell,Abziehbilder,Bauanleitung
Systemvoraussetzungen: Für den Zusammenbau werden Werkzeug und Farben (Tamiya TS-102 Cobalt Grün) benötigt (separat erhältlich)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 178 x 89 x 50 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 178 mm | Produktabmessung, Breite: | 89 mm | empfohlenes Mindestalter: | 14 Jahre | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 300025210 | Produkt-Art: | Automodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 35,17* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,78* | € 36,44* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,41* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|