| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3013268-BP Herst.-Nr.: 300051718 EAN/GTIN: 4950344517183 |
| |
|
| | |
| Tamiya 300051718 1:10 Karosserie Ford Focus RS 2003 Unlackiert
Kar.-Satz Ford Focus RS 2003 RS257mm
Für Tourenwagen mit 257mm Radstand Aus leichtem Polycarbonat gefertigt Set enthält Karosserie und Anbauteile Inkl. Lackiermasken und Aufkleberbogen
Technische Daten: Karosserie-Ausführung: Unlackiert · Maßstab: 1:10 · Modell-Name: Ford Focus RS 2003 · Radstand (Details): 257 mm
Lieferumfang: Unlackierter Karosseriesatz inkl. Aufkleber und Scheiben-Maskierfolie,für Tourenwagen (257mm Radstand)
Systemvoraussetzungen: Für die Lackierung werden TAMIYA PS Farben für Polycarbonat Karosserien benötigt.
Weitere Informationen: | | Karosserie-Ausführung: | Unlackiert | Marke: | Tamiya | Maßstab: | 1:10 | Modell-Name: | Ford Focus RS 2003 | Radstand (Details): | 257 mm | Produkt-Art: | Karosserie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tamiya, 300051718, Ford Focus RS 2003, Lexan Body, lexanbody |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,26* | € 41,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,48* | € 41,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,72* | € 63,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|