Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Emergency Metal LED Taschenlampe batteriebetrieben 300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013809-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303633401
EAN/GTIN:
     7638900439199
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Energizer Emergency Metal LED Taschenlampe batteriebetrieben 300 lm

Notfalllampe Emergency Metal Light

300 Lumen

Setzen Sie mit der Energizer Emergency Metal Light auf Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Innovation in einem. In Alltagssituationen ist sie ein wahrer Allrounder und optimaler Begleiter für Outdoor-Aktivitäten. Insbesondere aber wenn es in Notsituationen wirklich darauf ankommt, können Sie sich voll und ganz auf diese vielsetige Energizer LED-Leuchte mit Not-Signalfunktion und integrierter Notfallpfeife verlassen. Diese Taschenlampe leuchtet nicht nur aus dem vorderen Bereich sondern verfügt auch hinten über ein starkes Stroboskoplicht, um in der Dunkelheit auf sich aufmerksam zu machen. Diese batteriebetriebene LED-Leuchte ist bis zu 15-mal heller als herkömmliche Leuchten mit LED-Technologie und verfügt über eine Beleuchtungsreichweite von bis zu 170 m. Mit bis zu 300 Lumen Lichtmenge und vier verschiedenen Lichtmodi (hell, energiesparend, roter Stroboskopmodus und weißer Stroboskopmodus) sind Sie optimal für die Dunkelheit gerüstet. Die Taschenlampe eignet sich perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten und verfügt über einen IPX4-Schutzgrad für ideale Wasserfestigkeit. Zusätzlich beinhaltet die Leuchte einen Karabinerhaken, der eine Befestigung an Rucksäcken, Kleidung und sonstigen Gegenständen ermöglicht. Die integrierte Notfall-Pfeife auf der Rückseite der Taschenlampe bietet als Warnsignal zusätzlichen Schutz bei Nachtspaziergängen und Campingausflügen. Die Leuchte wird mit 3 AAA-Batterien betrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Dabei beträgt die Betriebsdauer je nach Lichtmodus bis zu 1 Stunde und 15 Minuten.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 170 m · Lichtstrom (High): 300 lm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Inkl. 3 AAA Batterien

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
Energizer
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
170 m
Lichtstrom (High):
300 lm
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Stroboskop, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, karabiner, taschenlampe led, Energizer, E303633401, Emergency Metal, Stablampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 19,69*
€ 26,26*
1
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 26,76*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 27,36*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 29,29*
€ 38,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.