| |
|
| Artikel-Nr.: 102-301391-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4111 EAN/GTIN: 4049521009877 |
| |
|
| | |
| Kugelecke, klein, verzinkt
Dreischenklig, eine Bohrung pro Schenkel. 1,2 mm Stahl, verzinkt.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Material: Stahl verzinkt · Produkt-Art: Lautsprecher-Ecke · Weitere technische Daten: Durchmesser Befestigungsloch: 4,2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Adam Hall | Material: | Stahl verzinkt | Produkt-Art: | Lautsprecher-Ecke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,48* | € 1,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,62* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,68* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|