Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014194-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WATC100M
EAN/GTIN:
     4003019447190
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Lötspitzen-Reiniger
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm

Automatischer Spitzenreiniger mit Metallbürsten

Universelle, schnelle Reinigung von Lötspitzen und Pinzetten
Automatische ON/OFF-Aktivierung
Optimale Spitzenpflege, verlängert die Lebensdauer der Spitze im Vergleich zur manuellen Reinigung um bis zum 2fachen
Verschiedene Bürsten für unterschiedliche Reinigungsintensitäten
Light-bar Aktivitätsanzeige der unterschiedlichen Modi / LED Bürsteninnenbeleuchtung
Einfacher, anwendungsfreundlicher Bürstenwechsel
Spritzschutz aus schwarzem und grauem Silikon (kann verwendet werden, um die Verwendung mit bleihaltigem oder bleifreiem Lot anzuzeigen)
Wartungsfreundliche, hygienische Entleerung des Auffangbechers
Kompaktes Produkdesign mit kleiner Stellfläche
Antistatisches Gehäuse (ESD-sicher)

Der vielseitige Weller WATC100 Spitzenreiniger reinigt Lötspitzen und Pinzetten in einer Sekunde, ohne dass Rückstände auf Ihrer Werkbank landen, die Lebensdauer Ihrer Lötspitzen wird verlängert, und die Lötergebnisse haben aufgrund der besseren Wärmeübertragung von der Spitze auf die Bauteile eine höhere Qualität und Beständigkeit. Der geringe Platzbedarf und das ESD sichere Gehäuse wurden speziell für alle Bereiche von Produktionsanlagen entwickelt. Verwendbar für alle Ihre Lötspitzen und Entlöt-Pinzetten. Sparen Sie Zeit und Geld und schützen Sie Ihre Investition.

Ausstattung:
ERHÖHUNG DER PRODUKTIVITÄT - Effektiver Reinigungsprozess, reinigt die Spitzen schnell und sauber in nur 1 Sekunde mit automatischer Ein- und Ausschaltung
SCHMUTZFREI - Der WATC 1000 sorgt für einen Arbeitsbereich ohne Schmutz und ohne Spritzer, welche Bauteile beschädigen könnten; für eine vollständige Kontrolle über Ihren Lötprozess
UNIVERSELL - Universelle Reinigung von Lötspitzen und Entlöt-Pinzetten, für höchste Flexibilität in anspruchsvollen Lötumgebungen
KOSTEN REDUZIEREN - Bessere Wärmeübertragung liefert gleichbleibend hochwertige Lötergebnisse. Die optimale Spitzenpflege verlängert die Lebensdauer der Spitze im Vergleich zur manuellen Reinigung um bis zum 2fachen
ESD-SAFE - ESD sicheres Gerät, das in allen Produktionsstätten eingesetzt werden kann
OPTIMIERTER ARBEITSPLATZ - die kompakte Grundfläche ermöglicht eine optimale Nutzung der Werkbank
FLEXIBILITÄT - 2 verschiedene Bürsten für unterschiedliche Reinigungsgrade, dies ist vorteilhaft für verschiedene Spitzengrößen und -geometrien sowie Lötdraht- und Flussmitteltypen

Technische Daten:
Gewicht: 1754 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 131 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 141 mm · Spannung (Details): 100 - 240 V · Temperaturbereich (Details): -10 °C bis +45 °C · Weitere technische Daten: Leistung: 50 W

Lieferumfang:
1x Automatische Spitzenreiniger
2x Metallbürsten
1x Auffangbehälter, Metall
1x Silikonspritzschutz, schwarz
Universal-Schaltnetzteil (100-240V)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
141 mm
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Marke:
Weller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Spannung (Details):
100 - 240 V
Temperaturbereich (Details):
-10 °C bis +45 °C
Gewicht:
1754 g
Produkt-Art:
Automatischer Spitzenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, cee stecker, Weller, WATC100M, Lötzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,41*
€ 395,57*
Frei Haus
ab € 339,10*
€ 395,58*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 339,19*
€ 423,93*
Frei Haus
ab € 355,09*
€ 423,93*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 391,42*
€ 454,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,22*
€ 491,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,42*
€ 465,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058771809
ab € 45,88*
Zubehör
Weller Tools
WATC100T
ab € 44,30*
Zubehör
Weller Tools
WATCBM
ab € 67,15*
Zubehör
Weller Tools
WATCSG
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.