Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool Luftkühler 150 W (L x B x H) 49 x 39 x 108 cm Weiß mit Fernbedienung, Timer, LED-Kontrollleuc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014217-BP
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     BC37AC2301IKF
EAN/GTIN:
     9005151006650
Suchbegriffe:
Luftkühler
luftkühler be cool
Be Cool Luftkühler 150 W (L x B x H) 49 x 39 x 108 cm Weiß mit Fernbedienung,Timer,LED-Kontrollleuchte

BE COOL BC37AC2301IKF Luftkühler

Leistungsstarker Luftkühler in modernem Design
Schneller Motor und speziell konstruierter Lüfterrotor sorgen für ein Luftvolumen von 3200 m³/h für eine Flächenabdeckung bis 35 m²
3 Kühlakkus für maximale Kühlwirkung (Senkung der Temperatur um 5 - 15°C bei sehr geringem Leistungsverbrauch (150 W))
Luftreiniger mit Ionisierer
Bedienungsfreundliches digitales Display, Touchpanel, Timer, Fernbedienung und Warnmeldung bei leerem Wassertank
Eingebaute Laufrollen

Kühle frische Luft auf Knopfdruck
Nicht in jedem Raum steht eine Klimaanlage zur Verfügung - der BE COOL BC37AC2301IKF Luftkühler ist die einfache und praktikable Alternative. Mit seinen drei Kühlpads senkt er die Temperatur bei Bedarf um 5 bis 15 °C, wofür drei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung stehen. Der Hochgeschwindigkeitsmotor erzeugt in Verbindung mit den speziell designten Ventilatorflügeln 3200 CMH Luftvolumen und eignet sich damit für Räume von bis zu 35 m² Fläche.
Luftreinigung durch Ionisator
Der BE COOL BC18AC2301IKF Luftkühler kann noch mehr: Ionisatoren binden Schmutzpartikel in der Luft zu Clustern, die anschließend zu Boden sinken und dadurch weniger leicht eingeatmet werden können. Darüber hinaus werden viele Bakterien und Viren sowie unangenehme Gerüche beseitigt.
Kontrolle der Luftfeuchte
Auch die Luftfeuchte behält der BE COOL BC37AC2301IKF Luftkühler im Blick: Ausgestattet mit einem großen 45-Liter-Wassertank, befeuchtet er im Winter trockene Heizungsluft und kann so Atemwegs- und Erkältungskrankheiten vorbeugen. Auf einen leeren Tank weist das Gerät per Alarm hin.
Praktisches Handling
Die Steuerung erfolgt bequem per Fernbedienung (Batterien im Lieferumfang enthalten) oder auf dem Touchpanel mit Digitalanzeige. Auch ein Timer und eine aktivierbare Bediensperre gehören zum Leistungsumfang des Geräts. Dank der Lenkrollen lässt sich der BE COOL BC37AC2301IKF Luftkühler im Handumdrehen an jede gewünschte Position schieben.

Ausstattung:
Hochgeschwindigkeitsmotor und das spezielle Design der Ventilatorflügel erzeugen ein Luftvolumen von 3200 CMH für eine Fläche von 35 m²
3 Kühlpads für maximalen Kühleffekt und zur Senkung der Temperatur um 5 - 15 °C bei 150 W Stromverbrauch
Großer Wassertank: 45 Liter
Alarm bei leerem Wassertank
Bediensperre einstellbar
Spezielles Ventilatorflügeldesign
Mit Lenkrolle.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Flügelfarbe: Schwarz · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 15 kg · Leistung: 150 W · Luftdurchsatz: 3200 m³/h · Produktabmessung, Breite: 39 cm · Produktabmessung, Höhe: 108 cm · Produktabmessung, Länge: 49 cm · Tankinhalt: 45 l · Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung,Timer,LED-Kontrollleuchte

Lieferumfang:
Gerät,Fernbedienung,Anleitung,4x Laufrollen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 49 x 39 x 108 cm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
108 cm
Produktabmessung, Länge:
49 cm
Produktabmessung, Breite:
39 cm
Marke:
Be Cool
Flügelfarbe:
Schwarz
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | Timer | LED-Kontrollleuchte
Luftdurchsatz:
3200 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
150 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Tankinhalt:
45 l
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Luftkühler
Weitere Suchbegriffe: Be Cool, BC37AC2301IKF, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.