Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 300513582 HWT-B350-Z(2.7-13.5mm)(C) AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog-Überwachungskamera 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015146-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-B350-Z(2.7-13.5mm)(C)
EAN/GTIN:
     6931847151577
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch 300513582 HWT-B350-Z(2.7-13.5mm)(C) AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog-Überwachungskamera 2560 x 1944 Pixel

HiWatch 5MP Bullet Turbo HD Kamera mit Zoom

5MP CMOS Sensor
EXIR Bullet
Unterstützt HD-TVI/AHD/CVI/CVBS Videosignal

HiWatch 5 MP Bullet Turbo HD Kamera mit Zoom.

Ausstattung:
Ein Anschluss für vier umschaltbare Signale (TVI/AHD/CVI/CVBS)
ICR
12 VDC
Smart IR
DNR
OSD Menu
Vari Focal Lens
Kommunikation: HIKVISION-C

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1944 Pixel · Betriebstemperaturbereich: -40 - 60 °C · Blickwinkel: 95 ° · Blickwinkel vertikal: 72 ° · Brennweite: 2,7 - 13,5 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 682 g · IR-Reichweite (max.): 40 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Produktabmessung, Breite: 92.96 mm · Produktabmessung, Höhe: 84.09 mm · Produktabmessung, Tiefe: 253.17 mm · Schutzart: IP67 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit optischem Zoom · Weitere technische Daten: 0.01 Lux/F1.2
Material: Vordere Abdeckung: Metall, Hauptgehäuse: Kunststoff

Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone,Kurzanleitung,Schrauben,Dübel.

Systemvoraussetzungen:
Passender Rekorder oder Monitor

Hinweis:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 92.96 x 84.09 x 253.17 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
253.17 mm
Produktabmessung, Höhe:
84.09 mm
Produktabmessung, Breite:
92.96 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1944 Pixel
Marke:
HiWatch
Blickwinkel:
95 °
Blickwinkel vertikal:
72 °
Schutzart:
IP67
Brennweite:
2|ツ|7 - 13|ツ|5 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | HD-CVI | HD-TVI | Analog
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit optischem Zoom
IR-Reichweite (max.):
40 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1944 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperaturbereich:
-40 - 60 °C
Gewicht:
682 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, bullet kamera, hiwatch überwachungskamera, HiWatch, HWT-B350-Z(2.7-13.5mm)(C), 300513582, Überwachungskameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 110,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 110,86*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 172,55*
€ 211,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.