Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 300615272 HWT-T350-Z(2.7-13.5mm)(C) AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog-Überwachungskamera 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015147-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-T350-Z(2.7-13.5mm)(C)
EAN/GTIN:
     6931847151591
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch 300615272 HWT-T350-Z(2.7-13.5mm)(C) AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog-Überwachungskamera 2560 x 1944 Pixel

HiWatch 5MP Turret Turbo HD Kamera mit Zoom

5MP CMOS Sensor
EXIR Turret
Unterstützt HD-TVI/AHD/CVI/CVBS Videosignal

HiWatch 5 MP Turret Turbo HD Kamera mit Zoom.

Ausstattung:
4 in 1 Video-Ausgang
ICR
12 VDC
Smart IR
DNR
OSD Menu
Vari Focal Lens
Kommunikation: HIKVISION-C

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1944 Pixel · Betriebstemperaturbereich: -40 - 60 °C · Blickwinkel: 95 ° · Blickwinkel vertikal: 72 ° · Brennweite: 2,7 - 13,5 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 595 g · IR-Reichweite (max.): 40 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Produktabmessung, Breite: 123.87 mm · Produktabmessung, Höhe: 110.24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 134.3 mm · Schutzart: IP67 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit optischem Zoom · Weitere technische Daten: 0.01 Lux/F1.2
Material: Metall

Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone,Kurzanleitung,Schrauben,Dübel.

Systemvoraussetzungen:
Passender Rekorder oder Monitor

Hinweis:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 123.87 x 110.24 x 134.3 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
134.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
110.24 mm
Produktabmessung, Breite:
123.87 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1944 Pixel
Marke:
HiWatch
Blickwinkel:
95 °
Blickwinkel vertikal:
72 °
Schutzart:
IP67
Brennweite:
2|ツ|7 - 13|ツ|5 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | HD-CVI | HD-TVI | Analog
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit optischem Zoom
IR-Reichweite (max.):
40 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1944 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperaturbereich:
-40 - 60 °C
Gewicht:
595 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, farbkamera, hiwatch überwachungskamera, HiWatch, HWT-T350-Z(2.7-13.5mm)(C), 300615272, Überwachungskameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 86,77*
€ 110,93*
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 110,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.