Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 300513644 HWT-B320-VF(2.8-12mm)(Europe)/C AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog-Überwachungskam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015149-BP
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-B320-VF(2.8-12mm)(Europe)/C
EAN/GTIN:
     6931847155773
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch 300513644 HWT-B320-VF(2.8-12mm)(Europe)/C AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

HiWatch 2MP Bullet Turbo HD Kamera mit Zoom

2MP CMOS Sensor
EXIR Bullet
Unterstützt HD-TVI/AHD/CVI/CVBS Videosignal

HiWatch 2 MP Bullet Turbo HD Kamera mit Zoom.

Ausstattung:
4 in 1 Video-Ausgang
EXIR 2.0
ICR
12 VDC
Smart IR
DNR
OSD Menu
Vari Focal Lens

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betriebstemperaturbereich: -40 - 60 °C · Blickwinkel: 115.5 ° · Brennweite: 2,7 - 13,5 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 605 g · IR-Reichweite (max.): 40 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Produktabmessung, Breite: 83.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 78.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 256.4 mm · Schutzart: IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: AHD,HD-CVI,HD-TVI,Analog · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit optischem Zoom · Weitere technische Daten: 0.01 Lux/F1.2
Material: Vordere Abdeckung: Metall, Hauptgehäuse: Kunststoff

Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone,Kurzanleitung,Schrauben,Dübel.

Systemvoraussetzungen:
Passender Rekorder oder Monitor

Hinweis:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 83.3 x 78.2 x 256.4 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
256.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
78.2 mm
Produktabmessung, Breite:
83.3 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
HiWatch
Blickwinkel:
115.5 °
Schutzart:
IP66
Brennweite:
2|ツ|7 - 13|ツ|5 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
AHD | HD-CVI | HD-TVI | Analog
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit optischem Zoom
IR-Reichweite (max.):
40 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperaturbereich:
-40 - 60 °C
Gewicht:
605 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, bullet kamera, hiwatch überwachungskamera, HiWatch, HWT-B320-VF(2.8-12mm)(Europe)/C, 300513644, Überwachungskameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 85,17*
€ 4,00*
ab € 63,80*
€ 85,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.