Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Badeinsel Rainbow Fiesta Island 57285EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015164-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     57285EU
EAN/GTIN:
     6941057425764
Suchbegriffe:
Intex
57285EU
RAINBOW FIESTA ISLAND
Intex Badeinsel Rainbow Fiesta Island 57285EU

Badeinsel Rainbow Fiesta Island

Die übergroße Badeinsel „Rainbow Fiesta Island“ aus 0,30 mm starkem Vinyl verfügt über eine umlaufende Halteleine, durch das sich die Insel kinderleicht bewegen lässt. Dank ihrer Größe von 2,01 m x 24 cm ist die farbenfrohe Luftmatratze die Richtige für ausgedehntes Sonnenbad auf dem Wasser. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Gewichtslimit: 200 kg.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Ø: 2010 mm · Tragkraft: 200 kg

Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Abmessungen:
(Ø x H) 2010 mm x 240 mm
Produktabmessung, Ø:
2010 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Marke:
Intex
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,16*
€ 34,74*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 34,75*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 49,51*
€ 65,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.