Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek 242CFR.SA.1.IT Pinzette 1 Stück 242CF 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015459-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     242CFR.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     7640144713065
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Ideal Tek 242CFR.SA.1.IT Pinzette 1 Stück 242CF 130 mm

Kunststoffpinzette mit austauschbarer Spitze - Kohlefaser - Spitzen: gerade, fein (A242CF). LÄNGE: 130mm - 5.12". ESD-sicher

Die Kunststoffpinzette Typ 242CF mit austauschbarer Spitze eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.

Ausstattung:
ESD-sicher 10^2 Ohm
3 Ausrichtungspunkte
Einfach und schnell zu ersetzen

Technische Daten:
Material: Edelstahl,Kunststoff · Material-Eigenschaft: rostfrei,antimagnetisch,säurebeständig · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Typ (Pinzetten): 242CF · Zangen-Besonderheiten: Spitze austauschbar

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 130 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Ideal Tek
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Material-Eigenschaft:
rostfrei | antimagnetisch | säurebeständig
Zangen-Besonderheiten:
Spitze austauschbar
Typ (Pinzetten):
242CF
Spitzen-Größe (Details):
10 mm
Produkt-Art:
Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 40,12*
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 40,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.