Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek 7CFR.SA.1.IT Pinzette 1 Stück 7CF 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015464-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7CFR.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     7640144713034
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Ideal Tek 7CFR.SA.1.IT Pinzette 1 Stück 7CF 130 mm

Kunststoffpinzette mit austauschbarer Spitze - Kohlefaser - Spitzen: gebogen, sehr fein (A7CF). LÄNGE: 130mm - 5.12". ESD-sicher

Die Kunststoffpinzette Typ 7CF mit austauschbarer Spitze eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Die gebogene Geometrie bietet maximale Sichtbarkeit und erhöhte Ergonomie. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.

Ausstattung:
ESD-sicher 10^2 Ohm
3 Ausrichtungspunkte
Einfach und schnell zu ersetzen

Technische Daten:
Material: Edelstahl,Kunststoff · Material-Eigenschaft: rostfrei,antimagnetisch,säurebeständig · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Typ (Pinzetten): 7CF · Zangen-Besonderheiten: Spitze austauschbar

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 130 mm x 15 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Ideal Tek
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Material-Eigenschaft:
rostfrei | antimagnetisch | säurebeständig
Zangen-Besonderheiten:
Spitze austauschbar
Typ (Pinzetten):
7CF
Spitzen-Größe (Details):
15 mm
Produkt-Art:
Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.