Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SnapShot Cloud Pro 4G WA Wildkamera 24 Megapixel 4G Bildübertragung, Black LEDs, Tonaufzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015803-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204449
EAN/GTIN:
     4000461105821
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
DÖRR SnapShot Cloud Pro 4G WA Wildkamera 24 Megapixel 4G Bildübertragung,Black LEDs,Tonaufzeichnung,Zeitrafferfunktion Camouflage,Olivgrün

ÜBERWACHUNGSKAMERA SNAPSHOT CLOUD PRO 4G WA

✅ 100° Bildwinkel
✅ Bilder bis zu 24 MP und Full HD Videos in einzigartiger Qualität
✅ Echtzeit- & Zeitintervall Fernsteuerung
✅ Mobiler Bild- und Videoversand* über 4G LTE-Netz
✅ Bildbereitstellung von nur 11 Sekunden**
✅ SIM Lock Frei
✅ Automatische SIM- & APN Erkennung
✅ Selbst entwickelte DÖRR Cloud App: Medienverwaltung, Filter- und Teilenfunktion, Echtzeitüberwachung, Diebstahl- und Verlustmeldung, Abonnements für Bildqualität und Videoversand, SMTP Weiterleitung uvm.
✅ Fernwartung über DÖRR-Kundenservice in Deutschland
✅ Firmware Updates “over the air”
✅ Sicherheitsmodus für verschlüsselte Übertragung
✅ GPS Daten & Zeitstempel
✅ Unsichtbarer Infrarot Blitz
✅ Blitzschnelle Reaktionszeit – nur 0,4 Sekunden!
✅ Serienbildaufnahmen, Timer mit 2 Zeitfenstern pro Tag, Zeitrafferaufnahmen Kombinierte Bild- und Videofunktion
✅ Robust und wetterfestes Gehäuse IP66

Entdecke die DÖRR SnapShot Cloud Pro 4G WA 100° - deine smarte Wahl für hochauflösende Wildtierbeobachtung und Sicherheitsüberwachung! Mit unserer intuitiven DÖRR APP für iOS und Android Smartphones und Tablets, sowie der benutzerfreundlichen Webanwendung hast du die volle Kontrolle über deine Fotofalle. Mit beeindruckenden 24 MP Bildern und gestochen scharfen Full HD Videos bleibst du immer auf dem Laufenden. Dank des schnellen Bild- und Videoversands* verpasst du nie wieder etwas Wichtiges, egal, wo du gerade bist. Mit einem beachtlichen 100° Bildwinkel bietet die SnapShot Cloud Pro 4G WA die ideale Lösung für die Überwachung von Innenräumen und ausgedehnten Grundstücken. Ob du dein Revier, deine Kirrung, dein Haus, deinen Garten, deine Baustelle oder dein Wohnwagen im Auge behalten möchtest – unsere Kamera erfüllt alle deine Überwachungsbedürfnisse.

Bilder bis zu 24 MP und Full HD Videos in einzigartiger Qualität
Unsere SnapShot Cloud Pro 4G sendet atemberaubende Tag- und Nachtbilder mit bis zu 24 Megapixeln und gestochen scharfe Full HD Videos mit einer Länge bis zu 60 Sekunden. Insbesondere bei Nacht hält sie jedes Detail fest und sendet ultrascharfe, kontrastreichen Schwarzweißbilder und Videos. Überzeuge dich selbst von der herausragenden Qualität.
Echtzeit- & Zeitintervall Fernsteuerung
Im Echtzeitmodus kannst Du ganz bequem ein Live- bzw. Echtzeitbild oder Video* von deinem Kamerastandort abrufen, sodass du sofort das Geschehen vor Ort beobachten kannst. Zudem werden Deine Kameraeinstellungen im Echtzeitmodus umgehend von der Kamera übernommen, was dir lange Wartezeiten erspart. Alternativ nutzt du die flexible Intervallsteuerung und entscheidest selbst, in welchen maximalen Zeitintervallen sich die Kamera mit unseren Servern verbindet, um beispielsweise neue Einstellungen zu übernehmen.
Mobiler Bild- und Videoversand* über 4G LTE-Netz
Dank der schnellen 4G LTE-Verbindung landen deine Aufnahmen im Handumdrehen sicher in der DÖRR Cloud auf unseren europäischen Servern. Dank der blitzschnellen Bildbereitstellung von nur 11 Sekunden**, verpasst du keine spannenden Momente mehr und bist immer in Echtzeit informiert. Die DÖRR SnapShot Wildkamera punktet mit einer hervorragenden Sendeleistung im 4G-Netz und ist gleichzeitig auf 3G- oder 2G- Netzabdeckung abwärtskompatibel. Somit ist eine zuverlässige Überwachung auch in entlegenen Gebieten mit schwacher Netzabdeckung problemlos möglich.

Bildbereitstellung von nur 11 Sekunden**
SIM Lock Frei
Vergiss lästige Vertragsbindungen und teure Monatsgebühren. Unsere Kamera ist SIM Lock frei, was bedeutet, dass du den Mobilfunkanbieter deiner Wahl (*ausgenommen Privatanbieter mit Abrechnung-Systemen auf Bildbasis) nutzen kannst. Du behältst die volle Kontrolle über deine Kosten. Alternativ kannst du dich auch für unsere simHero Multinetzwerkkarte entscheiden und in allen europäischen Ländern immer das beste Netz nutzen.

Automatische SIM- & APN Erkennung
Selbst entwickelte DÖRR Cloud App: Medienverwaltung, Filter- und Teilenfunktion, Echtzeitüberwachung, Diebstahl- und Verlustmeldung, Abonnements für Bildqualität und Videoversand, SMTP Weiterleitung uvm.
Fernwartung über DÖRR-Kundenservice in Deutschland
Du hast Fragen oder Probleme mit deiner DÖRR Kamera? Unser freundlicher, kompetenter DÖRR-Kundenservice ist für dich da. Mit unseren Fernwartungstools sind wir in der Lage direkt und im Detail deine Kamera zu überprüfen und Probleme ggf. direkt zu erkennen und zu beheben. Sollte deine Kamera gestohlen werden, nutzt du einfach unsere Diebstahlnachverfolgung, sodass du deine Überwachungskamera schnell wieder in den Händen hältst.
Firmware Updates “over the air”
Deine DÖRR Cloud Pro 4G bleibt immer auf dem neuesten Stand. Dank "Firmware Updates over the air" erhältst du regelmäßige Aktualisierungen, die deine Kamera mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen ausstatten. Du musst nicht mehr selbst mühsam Updates durchführen – ein Tastendruck genügt und deine Kamera erledigt das für dich im laufenden Betrieb.
Sicherheitsmodus für verschlüsselte Übertragung
Für professionelle Anwender mit speziellen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise für Polizei, Security-Experten oder Baustelleneinsätze. Der aktivierbare Sicherheitsmodus gewährleistet eine verschlüsselte Übertragung aller deiner Bilder und Videos.
GPS Daten & Zeitstempel
Die Kamera zeichnet nicht nur beeindruckende Bilder und Videos auf, sondern fügt auch GPS-Daten im Bogenmaß auf den Zeitstempel hinzu. So behältst du stets den Überblick über die genauen Standorte deiner Aufnahmen. Außerdem zeigt dir der Zeitstempel Auflösung, Batteriestatus, Temperatur (°F/°C), Mondphase, Datum und Uhrzeit auf jeder Aufnahme.
Unsichtbarer Infrarot Blitz
Mit unserer Wildkamera machst du auch nachts beeindruckende Bild- und Videoaufnahmen. Die 60 Infrarot LEDs mit 940nm sind für das menschliche Auge und Tiere unsichtbar. Deine Beobachtung bleibt völlig unbemerkt, ohne die Wildtiere zu verschrecken.
Blitzschnelle Reaktionszeit – nur 0,4 Sekunden!
Nie mehr verpasste Momente! Unser PIR-Bewegungsmelder reagiert in nur 400 Millisekunden, um jeden Eindringling oder jede wilde Kreatur präzise zu erfassen. Mit einem Erfassungsbereich von ca. 60° und 20 Metern hast du deine Umgebung stets im Blick.
Mehr als nur Überwachung
Unsere SnapShot Cloud 4G bietet weit mehr als nur Standardüberwachung. Mit Serienbildaufnahmen, einem Timer mit 2 Zeitfenstern pro Tag, Zeitrafferaufnahmen und der Möglichkeit, Bilder und Video zu kombinieren, hast du alle Werkzeuge in der Hand, um deine individuellen Ansprüche zu erfüllen.
Robust und wetterfestes Gehäuse IP66
Die DÖRR SnapShot Cloud Pro 4G ist für den Einsatz im Freien konzipiert. Mit ihrem wasserdichten Gehäuse der Schutzart IP66 trotzt sie den Elementen und ist zuverlässig vor Wind und Wetter geschützt. Du kannst sie bedenkenlos das ganze Jahr über im Freien verwenden. Die Rückseite des Gehäuses bietet dir verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Ob der mitgelieferte Montagegurt, oder optionales Zubehör wie unsere Baumschraube, unser Kabelschloss, das patentierte DÖRR Haltesystem, oder ein Metallschutzgehäuse es ist für jeden Ort und Untergrund das passende Montagezubehör erhältlich.
DÖRR Cloud App
Mit unserer selbst entwickelten DÖRR Cloud App hast du die volle Kontrolle über deine SnapShot Kamera(s). Neben den Einstellungen für Kamera, Blitz und PIR-Bewegungsmelder, stehen dir noch mehr praktische Funktionen zur Verfügung:

◾ DÖRR Cloud-Zugriff
Greife von überall auf deine Medien zu und ändere die Kameraeinstellungen, oder prüfe den Kamerastatus.
◾ Medienverwaltung leicht gemacht
Behalte den Überblick über deine Aufnahmen, wähle Favoriten aus, filtere sie nach deinen Wünschen und teile sie mit Freunden, Familie und Kollegen.
◾ Echtzeitüberwachung
Greife jederzeit auf Echtzeitbilder oder Videos zu – alles mit nur einem Tastendruck!
◾ Weitere Snapshot 4G Kameras hinzufügen
Füge weitere Snapshot Kameras hinzu, um dein Überwachungssystem zu erweitern und um alle deine Kameras von einer zentralen Stelle aus zu steuern.
◾ Diebstahl- und Verlustmeldung
Wir bieten dir Sicherheit, selbst wenn deine Kamera gestohlen oder verloren geht. Melde den Vorfall und schütze deine Daten.
◾ Abonnements für Bildqualität und Videoversand
Genieße erstklassige Bildqualität und aktiviere den Videoversand mit unseren Abonnements.
◾ SMTP Weiterleitung
Hier hast du die Möglichkeit manuell definierte SMTP Server zu nutzen, um Daten beispielsweise mit anderen Plattformen wie z.B. Revierwelt zu teilen.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Speicherkarte: SD/SDHC 8-32GB; SDXC 64 - max. 128GB siehe Bedienungsanleitung (SD nicht im Lieferumfang),USB Typ: USB-C®,SIM Karte: Standard SIM (Nano-/Micro-/Mini-SIM mit Adapter, SIM Karte nicht im Lieferumfang) · Auflösung Pixel: 24 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,1280 x 720 Pixel,848 x 480 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): JPEG,MP4 · Aufnahmestandard: Bild / Video mit Ton / Bild+Video mit Ton · Blitzreichweite (max.): 20 m · Gewicht: 394 g · Herstellerfarbe: Camouflage,Olivgrün · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-C® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): SD,SDHC,SDXC · Schutzart: IP66 · Sensor-Auflösung: 5 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Mignon-Batterie (12x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Anschluss für externe Batterie: Ja
Anschlussgewinde 1/4": Ja
Anzahl LEDs: 60
Luftfeuchtigkeit ca. [%]: 5% - 90%
Betriebsspannung: DC 12V / 2A
Serienbild (Bilder pro Auslösung): 1-5
Bildversand mobil: Ja
Erfassungsbereich Bewegungssensor ca.: 20m / 100°
Bildwinkel ca.: 100°
Kombinierte Bild- und Videofunktion: Ja
Lagertemperatur ca. [°C]: -25°C bis +60°C
LED Typ: Unsichtbare Black Vision Infrarot LEDs, 940nm
Stromversorgung: 12x Mignon AA LR6 1,5V Alkaline Batterien oder NiMH oder Lithium Akkus (nicht im Lieferumfang)
Zeitfenster pro Tag: 2
Videoversand mobil: Ja (Abo erforderlich)
Mobilfunkmodul: LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G
Speicherkarte: SD/SDHC 8-32GB; SDXC 64 - max. 128GB siehe Bedienungsanleitung (SD nicht im Lieferumfang)
Reaktionszeit PIR Sensor ca.: 0,4 - 0,7 Sek.
Energieverbrauch ca.: im Betrieb 107mA-300mA bei Tag, 115mA-777mA bei Nacht / Standby 0,84mA
Bildsensor: 5 Mega Pixel Farb CMOS Sensor
Empfindlichkeit PIR Sensor: 1 - 9 Stufen
Laufzeit im Standby-Modus ca.: bis zu 8 Monate mit 12x AA Batterien
Menüsprache: DE, GB, FR, ES, IT, CZ, DK, FI, HU, NL, SE
Objektiv: F=2.0/100°
SIM Karte: Standard SIM (Nano-/Micro-/Mini-SIM mit Adapter, SIM Karte nicht im Lieferumfang)
Verzögerung PIR Sensor: 5 Sekunden bis 24 Stunden
Videolänge: 5-59 Sek.
Bildauflösung [MP]: 24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoliert)
Frequenzband: LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, WCDMA: B1/B8, GSM/EDGE: B3/B8
Einsatztemperatur ca.: -20°C bis +55°C · Wildkamera-Besonderheiten: 4G Bildübertragung,Black LEDs,Tonaufzeichnung,Zeitrafferfunktion

Lieferumfang:
1x Kamera,1x Antenne,1x Befestigungsgurt,1x USB-C® Datenkabel,je 1x Nano-SIM/Micro-SIM/Mini-SIM Adapter,SD-Speicherkarte wird benötigt, ist aber nicht im Lieferumfang enthalten

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
(*) Bitte beachten: für den Videoversand ist ein Abo erforderlich, welches du bequem in der DÖRR Cloud App buchen kannst.
(**) Bitte beachten: Kamera muss sich im 4G Netz bei optimaler Signalstärke, sowie Netzqualität befinden. Es ist die Bereitstellung von einem Bild hervorgehoben.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 145 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage | Olivgrün
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
DÖRR
Schutzart:
IP66
Farbe:
mehrfarbig | grün
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
SD | SDHC | SDXC
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-C®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Wildkamera-Besonderheiten:
4G Bildübertragung | Black LEDs | Tonaufzeichnung | Zeitrafferfunktion
Blitzreichweite (max.):
20 m
Anschlüsse (Details):
Speicherkarte: SD/SDHC 8-32GB; SDXC 64 - max. 128GB siehe Bedienungsanleitung (SD nicht im Lieferumfang) | USB Typ: USB-C® | SIM Karte: Standard SIM (Nano-/Micro-/Mini-SIM mit Adapter|ツ| SIM Karte nicht im Lieferumfang)
Aufnahme-Formate (Details):
JPEG | MP4
Aufnahmestandard:
Bild / Video mit Ton / Bild+Video mit Ton
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 848 x 480 Pixel
Auflösung Pixel:
24 Megapixel
Sensor-Auflösung:
5 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (12x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
394 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: outdoor farbkamera, dörr wildkamera, farbkamera, DÖRR, 204449, SnapShot Cloud Pro 4G WA, fotofalle, wildbeobachtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörr
204461
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.