Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SnapShot Cloud 4G/Pro 4G 204461 Metallschutzgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015805-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204461
EAN/GTIN:
     4000461106446
Suchbegriffe:
DÖRR
204461
SnapShot Cloud 4G/Pro 4G
DÖRR SnapShot Cloud 4G/Pro 4G 204461 Metallschutzgehäuse

Schütze deine DÖRR SnapShot Cloud 4G Überwachungskamera mit unserem maßgeschneiderten Metallschutzgehäuse!

Dieses robuste Metallschutzgehäuse „Made in Germany“ wurde speziell für unsere DÖRR SnapShot Cloud 4G, Pro 4G und Pro 4G WA Überwachungskameras entwickelt. Dank der Pulverbeschichtung ist das Gehäuse wetterfest, rostfrei und bietet bestmöglichen Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und den Launen der Natur.

Die zahlreichen Öffnungen auf der Gehäuserückseite ermöglichen flexible Befestigungsoptionen. Den besten Schutz vor Diebstahl erreichst Du, indem du das Gehäuse an einen Baum schraubst oder mit Schrauben und Dübeln* an einer Wand befestigst.

Durchführungen für einen Montagegurt, ein Kabelschloss auf der Rückseite und einem Vorhängeschloss an der Front des Gehäuses sind ebenfalls vorhanden*.

Die Öffnung am Boden ermöglicht den Anschluss externer Energiequellen, und eine Aussparung für die Kameraantenne haben wir auch berücksichtigt.

Mit einer Materialstärke von 1,5mm schreckt das massive Gehäuse Diebe und Vandalen ab - ein erster Zugriff wird somit in vielen Fällen verhindert. Ohne entsprechendes Werkzeug haben Diebe keine Chance!

Technische Daten:
Gewicht: 985 g · Passend für (Wildkamera): SnapShot Cloud 4G,SnapShot Cloud Pro 4G · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 192 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm · Weitere technische Daten: Passend für: SnapShot Cloud 4G, SnapShot Cloud Pro 4G, SnapShot Cloud Pro 4G WA
Material: Elektrolytisch verzinktes Blech in Güte DC01+ZE25/25, pulverbeschichtet
Gewicht ca.: 985 g
Farbe: Zementgrau (RAL 7033 matt)

Lieferumfang:
Metallschutzgehäuse

Systemvoraussetzungen:
SnapShot Cloud 4G, SnapShot Cloud Pro 4G, SnapShot Cloud Pro 4G WA

Hinweis:
*Schrauben, Dübel, Montagegurt, Kabelschloss und Vorhängeschloss sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 136 x 79 x 192 mm
Produktabmessung, Höhe:
192 mm
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
79 mm
Marke:
DÖRR
Passend für (Wildkamera):
SnapShot Cloud 4G | SnapShot Cloud Pro 4G
Gewicht:
985 g
Produkt-Art:
Metallschutzgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.