Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Speisekarten-Mappe SM100 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016044-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM100
EAN/GTIN:
     4004360826610
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sigel Speisekarten-Mappe SM100 Schwarz 1 St.

SIGEL Speisekarten-Mappe, Gummi-Bindung, A4, schwarz

Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie
Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, schwarz
Passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff
Mit hochwertiger Goldprägung: Speisen und Getränke
Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
Strapazierfähiges, leicht abwischbares Cover, verstärkte Ecken durch Metallbeschlag
Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
Inkl. 2 Doppel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)

Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 8 · Beschreibung der Besonderheiten: mit Gummi-Bindung,mit Goldprägung · Einstecktasche vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: PU,Kunststoff · Verwendung für Papierformat: DIN A4

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Sigel
Anzahl der Fächer:
8
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Gummi-Bindung | mit Goldprägung
Material:
PU | Kunststoff
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkt-Art:
Speisekarten-Mappe
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Speisekarte, Speisekartenmappe, Tagesmenümappe, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, Sigel, SM100, Speisekarte A4, Speisekartenmappe DIN A4, Speisekartenmappe Gastronomie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
5
€ 5,87*
ab € 10,76*
€ 13,85*
1
€ 4,75*
ab € 10,10*
€ 14,28*
1
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 14,48*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 18,95*
7 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 26,83*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM180
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.