Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerstation Jumpstart Adapter PS600AC PS2200AC Starthilfekabel 8.37 mm² ABS, PVC 0.50 m mit Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016252-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0174
EAN/GTIN:
     4013674200375
Suchbegriffe:
Powerstation
Starterkabel
Starthilfekabel
ansmann powerstation
Ansmann Powerstation Jumpstart Adapter PS600AC PS2200AC Starthilfekabel 8.37 mm² ABS,PVC 0.50 m mit Kunststoffzangen,mit Schutzschaltung

Starthilfekabel Powerstation Jumpstart Adapter

Kompatibel mit PS600AC & PS2200AC

Gründe, warum das Auto nicht mehr anspringt, gibt es viele: Wenn das Licht über Nacht gebrannt hat, sehr niedrige Temperaturen die Batterie belasten oder die Batterie einfach schon zu alt ist. Es kommt auf jeden Fall immer ungelegen und ein hilfreicher Nachbar, welcher mit einem Überbrückungskabel helfen kann, ist selten vor Ort.
Hier kommt der Starthilfeadapter für die ANSMANN Powerstations PS600AC und PS2200AC ins Spiel! Die ANSMANN Powerstations haben genug Leistung, um einem PKW Starthilfe zu geben! Einfach den Adapter an die Powerstation anschließen, die Sicherheitsklemmen mit den Polen der Autobatterie verbinden und den Motor starten, fertig. Selbst bei tiefentladenen Autobatterien kann mittels "Boost-Modus" mit kurzer Wartezeit der Motor gestartet werden.
Das Starthilfekabel hat eine eingebaute Sicherheitselektronik, welche sowohl das Fahrzeug als auch die Powerstation schützt. Falsch angeschlossene Klemmen werden automatisch erkannt und mit einem Warnsignal gemeldet. Ein Rücklauf von Energie aus der Autobatterie wird unterbunden. Auch ein Kurzschlussschutz ist enthalten.

Ausstattung:
Starthilfekabel mit Sicherheitselektronik
Solide Klemmenisolierung
Hochwertige Kupferkontakte
Kompatibel mit den ANSMANN Powerstations PS600AC & PS2200AC

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): für ANSMANN Powerstationen PS600AC und PS2200AC · Geeignet für Benzin-Motoren bis: 7000 cm³ · Geeignet für Diesel-Motoren bis: 4500 cm³ · Kabellänge: 0.50 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 6 mm² · Material: ABS,PVC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 271 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Querschnitt (num): 8.37 mm² · Spannung (Details): 12 V · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit Kunststoffzangen,mit Schutzschaltung · Weitere technische Daten: Verpolschutz; Umkehrladeschutz

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
6 mm²
Kabellänge:
0.50 m
Produktabmessung, Höhe:
271 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
4500 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
7000 cm³
Marke:
Ansmann
Starthilfekabel-Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen | mit Schutzschaltung
Material:
ABS | PVC
Ausführung (allgemein):
für ANSMANN Powerstationen PS600AC und PS2200AC
Querschnitt (num):
8.37 mm²
Spannung (Details):
12 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starterkabel, Ansmann, 1700-0174, Powerstation Jumpstart Adapter PS600AC PS2200AC, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,57*
€ 29,53*
€ 5,50*
ab € 20,56*
€ 29,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 33,27*
€ 5,95*
ab € 27,49*
€ 38,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1700-0169
ab € 335,71*
Sonstiges
Ansmann
1700-0167
ab € 410,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.