Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2036.01 Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 1 Timerzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016340-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2036.01
EAN/GTIN:
     4009816039552
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
TFA Dostmann 60.2036.01 Quarz Wecker Schwarz Alarmzeiten 1 1 Timerzeit

Quarz-Wecker mit Timer und Stoppuhr 60.2036

Klein und handlich
Große, gut ablesbare Ziffern
Mit Tastensperre
Mit Magnet und Ständer

Mit diesem handlichen Wecker haben sie die aktuelle Uhrzeit immer im Blick und werden pünktlich geweckt. Aber auch als Timer und Stoppuhr ist dieses Gerät der perfekte Begleiter im Alltag. Egal ob Sie die Eier für das Frühstück kochen, beim Joggen Ihre aktuelle Bestzeit toppen wollen oder Prozesse im Labor überwachen, der Timer zählt präzise die eingestellte Zeit zurück oder stoppt die Zeit sekundengenau.

Ausstattung:
Praktische, kleine Digitaluhr
Mit Timer und Stoppuhr
Ideal für unterwegs
Mit Tastensperre
Mit Magnet und Ständer

Technische Daten:
Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige,Alarm,Stoppuhr,Countdown/Timer · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: 1 Timerzeit

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 15 x 40 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit
Funktionen (Uhren):
24 h-Anzeige | Alarm | Stoppuhr | Countdown/Timer
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Alarmzeiten:
1
Stromversorgung:
Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, stoppuhren digital, stoppuhr, stoppuhr tfa dostmann, TFA Dostmann, 60.2036.01, Digitalwecker mit Timer und Stoppuhr, Digitaluhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 14,16*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 14,17*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 29,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.