| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016426-BP Herst.-Nr.: 77049 EAN/GTIN: 5702017592367 |
| |
|
| | |
| 77049 LEGO® Animal Crossing Besuch von Melinda
LEGO® Animal Crossing 77049 Besuch von Melinda
Besuch von Melinda (77049) ist ein LEGO Animal Crossing Spielzeug, mit dem Mädchen und Jungen ab 6 Jahren eigene Geschichten darstellen können, die auf der Videospielreihe Animal Crossing basieren. Dein Kind kann Szenen gestalten, die es aus den Animal Crossing Spielen kennt, und dann seiner Fantasie völlig freien Lauf lassen!
Kinder machen mit Melinda aus Animal Crossing einen Rundgang durch Fatimas Haus. Die Wände haben dieselbe Farbe wie Fatima, und es gibt jede Menge vertraute Details und viele neue Elemente, die dein Kind neue Geschichten mit den Animal Crossing Figuren darstellen lassen. Dein Kind kann so tun, als würde es mit der Steinschleuder auf den Ballon mit dem Geschenk schießen, auf dem Smartphone Nachrichten checken, einen Brief in den Briefkasten werfen oder den Minifiguren helfen, die Gartenpflanzen zu gießen und einen Apfel zu pflücken. In der Werkbank steckt eine Karte mit einer Bastelanleitung, und im Baum verbirgt sich eine Überraschung. Dein Kind kann die Möbel umstellen, die Fensterrahmen auswechseln und sogar die Bauplatten neu anordnen, um dem Häuschen einen anderen Look zu verpassen.
Für unbegrenzte weitere Spielmöglichkeiten kannst du dieses kreative Spielzeug mit den anderen LEGO Animal Crossing Tiere Sets kombinieren. Dieses LEGO Bauspielzeug ist ein niedliches Animal Crossing Geschenk für Mädchen und Jungen, die Animal Crossing Merch und die Videpspiele lieben.
Ausstattung: Kreatives Animal Crossing Spielzeug zur Videospielreihe: LEGO Animal Crossing Besuch von Melinda ermöglicht Mädchen und Jungen ab 6 Jahren unzählige aktive Rollenspiele auf der Insel Sets mit vielen Funktionen für Geschichtenerzähler: LEGO Animal Crossing Tiere Sets geben Kindern die kreative Freiheit, Szenen umzugestalten, um neue Geschichten mit den Animal Crossing Figuren darzustellen Jede Menge faszinierende Elemente laden sofort zum Spielen ein: Dieses LEGO Set beinhaltet die beiden Minifiguren Melinda und Fatima aus Animal Crossing sowie vertraute Details wie die Werkbank und den fliegenden Ballon, an dem ein Geschenk hängt Kinderspielzeug zum Umgestalten: Dieses Animal Crossing Merch Set enthält jede Menge Zubehörelemente und modulare Bauplatten, damit Kinder herumexperimentieren und dem Haus einen völlig neuen Look verpassen können Animal Crossing Geschenk: Dieses Set ist ein tolles Geschenk zu besonderen Anlässen oder zum Geburtstag; Fans der Animal Crossing Spiele (und ihre Freunde) können das Haus für viele spannende Rollenspiele immer wieder neu gestalten Aktiver Spielspaß für Videospielfans: Diese LEGO Sets lassen Kinder auch während einer Bildschirmpause kreativ spielen und ihre Erzählkünste nutzen, um die Welt von Animal Crossing weiter zu erkunden
Technische Daten: Altersklasse: ab 6 Jahre · Ausführung (allgemein): Besuch von Melinda · LEGO Teile: 389 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Animal Crossing | LEGO Teile: | 389 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Besuch von Melinda | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® Animal Crossing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Animal Crossing, 77049, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,21* | € 32,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,08* | € 34,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 26,02* | € 34,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,18* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|