| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016427-BP Herst.-Nr.: 77050 EAN/GTIN: 5702017592480 |
| |
|
| | |
| 77050 LEGO® Animal Crossing Nooks Laden und Sophies Haus
LEGO® Animal Crossing 77050 Nooks Laden und Sophies Haus
Nooks Laden und Sophies Haus (77050) ist ein Bauspielzeug, das die Welt aus den Animal Crossing Spielen ins Kinderzimmer holt. Mädchen und Jungen ab 7 Jahren gestalten Szenen aus der Videospielreihe Animal Crossing, um sich dann viele Rollenspiele und kreative neue Geschichten mit den Animal Crossing Mini-Figuren Tom Nook und Sophie auszudenken.
Mädchen und Jungen können den Laden erkunden und dort beispielsweise eine Bastelanleitung, Samenbeutel, Köder und Werkzeug kaufen. All diese Dinge lässt sich der Waschbär Tom Nook mit legendären Sternis bezahlen. Dann kann dein Kind Tom Nook zum Tee bei Sophie begleiten. Auch im Spielzeug-Haus der Katze befinden sich viele vertraute Elemente. Kleine Baumeister können die modularen Bauplatten anders anordnen und das Zubehör umstellen, um den Häusern einen eigenen Look zu verpassen. Eltern, Geschwister und Freunde dürfen gern mitmachen.
Dieses LEGO Animal Crossing Spielzeug zum Umgestalten bietet viele Umbauoptionen und Möglichkeiten für Rollenspiele, damit dein Kind entspannen und kreativ sein kann. Das LEGO Animal Crossing Tiere Set ist ein tolles Geschenk für Fans von Animal Crossing und beinhaltet viele vertraute Details aus den Spielen.
Ausstattung: Nooks Laden und Sophies Haus für Jungen und Mädchen ab 7 Jahren: LEGO Animal Crossing Spielzeuge sind detailreiche Sets, die Fans der Videospielreihe sofort erkennen und unendlich oft umgestalten werden Kinderspielzeug zum Umgestalten: Dieses LEGO Animal Crossing Tiere Set beinhaltet die Minifiguren Sophie und Tom Nook, 2 legendäre Häuser aus Animal Crossing, jede Menge Zubehör und austauschbare Bauplatten Animal Crossing Bauspielzeug: Geh in Nooks Laden, um dir Werkzeug zu kaufen oder Sternis zu leihen; schau dann bei Sophie auf ein paar Cupcakes vorbei, wirf einen Brief in den Briefkasten und hilf ihr, die Möbel umzustellen Jede Menge faszinierende Elemente: Dieses kreative Spielzeug beinhaltet viele legendäre Dinge wie eine Bastelanleitung, ein Schwarzes Brett, einen Cupcake, Köder und einen Baum, der eine Überraschung verbirgt – genau wie im Videospiel Geschenk für Fans der Animal Crossing Spiele: Dieses LEGO Set ist ein tolles Animal Crossing Geschenk zu einem besonderen Anlass oder zum Geburtstag und lässt Kinder mit ihren liebsten Animal Crossing Figuren viele Stunden kreativ spielen Lass dein Kind nach Herzenslust kreativ werden: Modulare Bauplatten und jede Menge Zubehör machen LEGO Animal Crossing Sets zu vielseitigen Spielzeugen, die Kinder so gestalten können, wie es ihnen gefällt
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Ausführung (allgemein): Nooks Laden und Sophies Haus · LEGO Teile: 535 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Animal Crossing | LEGO Teile: | 535 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Nooks Laden und Sophies Haus | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® Animal Crossing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Animal Crossing, 77050, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,54* | € 59,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,50* | € 62,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 48,66* | € 62,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,56* | € 72,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|