| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016440-BP Herst.-Nr.: 10330 EAN/GTIN: 5702017583495 |
| |
|
| | |
| 10330 LEGO® ICONS™ McLaren MP4/4 & Ayrton Senna
LEGO® ICONS™ 10330 McLaren MP4/4 & Ayrton Senna
LEGO® Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna (10330) ist ein Bauset für Erwachsene und ein tolles Geschenk für alle, die Rennautos lieben. Diese maßstabsgetreue Nachbildung wurde in Zusammenarbeit mit McLaren und der Marke SENNA entwickelt. Die originalgetreu dargestellten Details spiegeln den Look des legendären Rennwagens von 1988 perfekt wider, der zu den erfolgreichsten Formel-1-Rennautos aller Zeiten zählt. Außerdem beinhaltet das Set die Minifigur Ayrton Senna, die dieses faszinierende Ausstellungsstück perfekt ergänzt.
Diese Nachbildung des McLaren MP4/4 verfügt über eine funktionierende Lenkung, eine Schubstreben-Aufhängung, einen verstellbaren Heckflügel, Slicks, Außenspiegel, eine Gangschaltung und einen detailgetreuen V6-Turbomotor. Und am Ständer befindet sich eine Infotafel mit interessanten Statistiken. Für die Minifigur Ayrton Senna ist ein Ständer enthalten, der einem Siegerpodest nachempfunden ist. Eine Infotafel mit einem legendären Zitat sowie einem Foto von Ayrton Senna vervollständigt das Ausstellungsstück.
Die inspirierende Kollektion der LEGO Bausets für Erwachsene bietet dir Raum zum Entspannen. Und in der LEGO Builder findest du eine digitale Version der Bauanleitung, die diesem Set beiliegt.
Ausstattung: Rennwagen zum Sammeln – für Erwachsene: LEGO® Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna ist ein Bauprojekt für Motorsportfans und Liebhaber legendärer Autos Inhalt der Box: Dieses Bauset beinhaltet alles, was du brauchst, um eine maßstabsgetreue Nachbildung des McLaren MP4/4 zu bauen, sowie Ständer für den Rennwagen und die Minifigur Ayrton Senna Details und Funktionen: Diese LEGO® Icons Nachbildung verfügt über eine funktionierende Lenkung, eine Schubstreben-Aufhängung, einen verstellbaren Heckflügel, Slicks, Außenspiegel, eine Gangschaltung und einen detailgetreuen V6-Turbomotor Hingucker für den Schreibtisch: Auf dem Ständer für den McLaren MP4/4 sind Statistiken des Fahrzeugs aufgedruckt. Der Ständer für die Minifigur ist einem Siegerpodest nachempfunden und trägt ein Foto und ein berühmtes Zitat von Ayrton Senna Geschenk für Autoliebhaber: LEGO® Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna ist ein tolles Bauset und ein faszinierendes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für erwachsene Fans Inklusive digitaler Bauanleitung: Die LEGO® Builder App beinhaltet eine digitale Version der Bauanleitung zu diesem LEGO Icons Bauset Achtsame LEGO® Projekte für Erwachsene: Dieses LEGO Icons Projekt gehört zu einer ganzen Reihe von anspruchsvolleren Bausets für Erwachsene Abmessungen: Der McLaren MP4/4 aus diesem 693-teiligen LEGO® Set ist 12 cm hoch, 32 cm lang und17 cm breit
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): McLaren MP4/4 & Ayrton Senna · LEGO Teile: 693 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Icons | LEGO Teile: | 693 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | McLaren MP4/4 & Ayrton Senna | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, 10330, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,40* | € 62,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 49,24* | € 63,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,72* | € 65,51* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 51,19* | € 65,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,50* | € 71,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|