| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016451-BP Herst.-Nr.: 10794 EAN/GTIN: 5702017582474 |
| |
|
| | |
| 10794 LEGO® MARVEL SUPER HEROES Das Hauptquartier von Spideys Team
LEGO® MARVEL SUPER HEROES 10794 Das Hauptquartier von Spideys Team
LEGO 4+ Das Hauptquartier von Spideys Team (10794) wurde speziell auf die Interessen und Fähigkeiten von Jungs und Mädchen ab 4 Jahren zugeschnitten. Fans der TV-Serie Spidey und seine Super-Freunde auf Disney+ werden diese Spidey Figuren, Fahrzeuge und andere Elemente sofort erkennen und mit diesem Superhelden-Spielzeug begeistert spielen.
Dieses LEGO Marvel Spider-Man-Spielzeug beinhaltet die LEGO Superheld-Minifiguren Iron-Man, Spidey, Miles „Spin“ Morales, Ghost-Spider und Zola. Zolas LEGO Mech-Actionfigur hat bewegliche Beine und Klauen, die eine Minifigur greifen können. Auch ein Kreiselgleiter mit drehenden Propellern, aufklappbarem Cockpit und pinkem Netz lädt zum Spielen ein. Im Hauptgebäude sind die Interessen der Superhelden (beispielsweise Wissenschaft, Musik und Malen) dargestellt, um Kinder zu vielen Rollenspielen zu inspirieren. Ein großes Starter-Bauelement und eine intuitive Anleitung in Gestalt einer farbenfrohen Bildergeschichte sorgen für einen raschen Bauerfolg.
LEGO Sets ab 4 Jahren lassen Erwachsene und junge Kinder wunderbar miteinander spielen, was dieses Spidey und seine Super-Freunde Spielzeug zu einem tollen Spider-Man-Geschenk für einen Kindergeburtstag macht.
Ausstattung: LEGO Marvel Spidey Spielzeug: Das Hauptquartier von Spideys Team und die von Marvel inspirierten Figuren und Fahrzeuge laden Jungs und Mädchen ab 4 Jahren, die die TV-Serie Spidey und seine Super-Freunde auf Disney+ lieben, zum Spielen ein Superhelden-Spielzeug: Dieses LEGO Spider-Man Set einhaltet die LEGO Minifiguren Iron Man, Spidey, Miles „Spin“ Morales, Ghost-Spider und Zola Rollenspiele mit LEGO Fahrzeugen: Der Bösewicht Zola passt in den Mech mit beweglichen Beinen und Klauen, die eine Minifigur greifen können; der Kreiselgleiter hat drehbare Propeller, ein aufklappbares Cockpit und ein großes Netz Authentisches Zubehör: Im Hauptgebäude sind die Interessen der Superhelden dargestellt, beispielsweise Wissenschaft, Musik und Malen, um Kinder fantasievoll spielen zu lassen LEGO Spider-Man-Kinderspielzeug: Dieses vielseitige LEGO Marvel Spidey Set mit Figuren für viele Rollenspiele ist ein tolles Spider-Man-Geschenk zum Kindergeburtstag oder zu Weihnachten für junge Baumeister und Fans spannender Marvel Action Noch mehr Spielspaß: Schau dir auch die anderen Modelle aus unserem umfangreichen Angebot an LEGO Sets ab 4 und LEGO Marvel Spielsets an Bauspielzeug für Vorschulkinder: LEGO 4+ Sets stellen Vorschulkindern unzählige beliebte Figuren aus Film und Fernsehen sowie einige Helden des Alltags vor
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Das Hauptquartier von Spideys Team · LEGO Teile: 193 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO | LEGO Teile: | 193 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Das Hauptquartier von Spideys Team | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO, 10794, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,39* | € 43,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,55* | € 46,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 35,63* | € 46,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,05* | € 49,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,36* | € 59,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|