| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016452-BP Herst.-Nr.: 75375 EAN/GTIN: 5702017584348 |
| |
|
| | |
| 75375 LEGO® STAR WARS™ Millennium Falcon™
LEGO® STAR WARS™ 75375 Millennium Falcon™
Die klassische Star Wars™ Saga findet jetzt in deinem Wohnzimmer ihre Fortsetzung – mit dem LEGO® Star Wars Millennium Falcon (75375) zum Sammeln, Bauen und Ausstellen. Mach dich mit der Konzentration und Achtsamkeit eines Jedi ans Werk und bilde dieses legendäre Sternenschiff aus Star Wars: Eine neue Hoffnung mit all seinen vertrauten Details nach. Stell dein Modell dann in einem dynamischen Winkel auf dem baubaren Ständer aus, um den Anschein zu erwecken, der Millennium Falcon würde fliegen. Füge das Namensschild und den Stein zum 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläum hinzu, um das spektakuläre Erinnerungsstück zu vollenden.
Dieses baubare Star Wars Modell gehört zu einer Kollektion von LEGO Star Wars Sternenschiffen mittleren Maßstabs. Das Set ist eine tolle Belohnung für dich selbst und ein fantastisches Geschenk für andere Star Wars Fans und Sammler.
Dieses einzigartige LEGO Star Wars Set für kreative Erwachsene verspricht eine komplexe Bauaufgabe. Und die LEGO Builder App bietet ein noch besseres Bauerlebnis, denn sie lässt dich 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, deinen Baufortschritt verfolgen und all deine Sets an einem Ort speichern.
Ausstattung: Modell des Millennium Falcon zum Sammeln, Bauen und Ausstellen: Baue diese LEGO® Nachbildung eines der legendärsten Sternenschiffe aus dem Star Wars™ Universum, um dir mit dem Modell mittleren Maßstabs klassische Szenen in Erinnerung zu rufen Detailgetreu nachgebildeter Star Wars™ Sternjäger: Bilde die legendären Funktionen des Millennium Falcon aus Star Wars: Eine neue Hoffnung mit LEGO® Steinen nach, beispielsweise das Cockpit, die Satellitenschüssel und die Kanonen Modell zum Ausstellen: Auf dem baubaren Ständer mit Namensschild und Stein zum 25-jährigen LEGO® Star Wars™ Jubiläum kann man den Millennium Falcon in einem dynamischen Winkel ausstellen Teil der LEGO® Star Wars™ Sternenschiff-Kollektion: Dieses Set zum Bauen und Sammeln gehört zu einer Reihe legendärer Star Wars Sternenschiffe mittleren Maßstabs Geschenk für Star Wars™ Fans und Sammler: Dieses 921-teilige LEGO® Bauset für Erwachsene ist eine schöne Belohnung für dich selbst und ein tolles Geburtstagsgeschenk für einen anderen Star Wars Fan Baue dein LEGO® Star Wars™ Sternenschiff mit digitaler Unterstützung: Die LEGO Builder App lässt dich beim Bauen 3D-Modellansichten betrachten, deinen Baufortschritt verfolgen, all deine Sets an einem Ort speichern und mit anderen zusammenarbeiten Einst in einer weit, weit entfernten Galaxis, heute in deinem Zuhause: LEGO® Star Wars™ Sammlersets für Erwachsene sind für anspruchsvolle Baumeister wie dich gedacht, die sich in ihrer Freizeit gern bei fesselnden Projekten entspannen Modell zum Bauen und Ausstellen: Dieser LEGO®Star Wars™ Millennium Falcon ist 13 cm hoch, 24 cm lang und 19 cm breit
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Millennium Falcon™ · LEGO Teile: 921 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO StarWars | LEGO Teile: | 921 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Millennium Falcon™ | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75375, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 48,70* | € 62,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,77* | € 65,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,34* | € 69,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 56,04* | € 71,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,41* | € 82,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|