Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa USB-C®, Audio Adapter mit Ladebuchse [1x USB-C® - 1x Kopfhörer (3.5 mm Klinke), USB-C® Buchse (P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016464-BP
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBCA30-08WH
EAN/GTIN:
     4710679552637
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Kopfhörer
Akasa USB-C®,Audio Adapter mit Ladebuchse [1x USB-C® - 1x Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB-C® Buchse (Power Delivery)] AK-CBCA30-08WH

Akasa AK-CBCA30-08WH USB-C® Audio-Adapter (USB-C® auf Kopfhörer 3,5 mm Klinke) mit USB-C® Power Delivery Lade-Port

2-in-1-Audio und Laden
Hochauflösende Klangqualität
Ultrakompaktes und äußerst tragbares Design
Breite Kompatibilität

Adapter für Kopfhörerbuchse und Ladegerät von Typ-C auf 3,5 mm
Der Adapter für Kopfhörerbuchse und Ladegerät ermöglicht eine nahtlose Audioverbindung mit gleichzeitigem Laden zwischen Ihren Audio- und Type-C-Geräten. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, ohne Kompromisse bei der Akkulaufzeit einzugehen.

2-in-1-Audio und Aufladen
Genießen Sie die Vorteile der gleichzeitigen Audio- und Ladeverbindung für ein optimales Erlebnis, egal ob Sie spielen, freihändig telefonieren oder ein Video ansehen.

Hi-Resolution Sound Qualität
Erleben Sie eine stabile, hochauflösende Audioqualität, hören Sie kristallklare Musik und telefonieren Sie.

Ultrakompaktes und hochgradig tragbares Design
Das tragbare Design sorgt für eine nahtlose Audioverbindung und das Aufladen unterwegs ohne zusätzliche Masse oder Gewicht.

Breite Kompatibilität
Weitgehend kompatibel mit den meisten Handys und Tablets mit USB-C-Anschlüssen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB-C® Buchse (Power Delivery) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: mit Ladebuchse · Kabellänge: 8 cm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
8 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB-C® Buchse (Power Delivery)
Produktabmessung, Tiefe:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Akasa
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anzahl Schnellladeports:
1
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Kabel-Besonderheiten:
mit Ladebuchse
Farbe:
weiß
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB-C®
Port (Nur für Titel):
2 Port
Stromversorgung (LOV):
über USB
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Gewicht:
6.7 g
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: USB Klinke Adapter, USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, usb-c kopfhörer, Akasa, AK-CBCA30-08WH, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
182
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,34*
€ 4,00*
ab € 12,36*
€ 18,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.