Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa GRM12-M01-BKT3 PC-Lüftergitter mit Filter 120 x 120 mm 3 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016468-BP
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     GRM12-M01-BKT3
EAN/GTIN:
     4710679552675
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Nylon-Netzfilter
lüftergitter 120x120mm
nylon netzfilter
Akasa GRM12-M01-BKT3 PC-Lüftergitter mit Filter 120 x 120 mm 3 St.

Akasa GRM12-M01-BKT3 Starker, magnetischer PC-Lüfter-Filter 120 mm, 3er-Set

Ultrafeinmaschiger Bezug
Magnetische Rahmenkonstruktion
Leicht zu reinigen
Packung mit 3 Stück

Schützen Sie Ihren PC vor Staub und Verunreinigungen mit dem starken magnetischen Lüfterfilter, der in den Größen 120 mm und 140 mm erhältlich ist. Sorgen Sie für einen optimalen Luftstrom und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Hardware.

Ultrafeiner Mesh-Bezug
Erleben Sie unvergleichlichen Staubschutz ohne Beeinträchtigung des Luftstroms durch das hochwertige Nylon-Netzmaterial.

Magnetische Rahmenkonstruktion
Mit dem magnetischen Rahmen des Lüfterfilters können Sie ihn mühelos anbringen und neu positionieren, so dass er jedes Mal sicher sitzt. Kann an Netzteilen und Gehäusen mit kleinem Formfaktor angebracht werden. Schraublöcher für nicht-metallische Gehäuse.

Leicht zu reinigen
Reinigen Sie den Ventilatorfilter schnell und mühelos mit dem einfachen "Easy Clean"-Design, das durch den magnetischen Rahmen unterstützt wird.

Dreierpack
Wählen Sie Ihre bevorzugte 3er-Packung, erhältlich in den Größen 120 mm oder 140 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (PC Lüfter): 120 x 120 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Akasa
Farbe:
schwarz
Passend für (PC Lüfter):
120 x 120 mm
Produkt-Art:
PC-Lüftergitter mit Filter
Weitere Suchbegriffe: lüftergitter 120mm, Akasa, GRM12-M01-BKT3, Cooler, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 16,15*
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 16,17*
Lager 102
196
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 18,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,93667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.