Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode TSSE3U45 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3017051-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSSE3U45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode TSSE3U45 Einzeln Tape on Full reel

SMD-Trench-Schottky 45V 3A SOD123HE

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.4 V · Durchlassstrom I(F): 3 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): TSSE_U_ · Sperrstrom I(r): 1 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
TSSE_U_
Typ (Hersteller-Typ):
TSSE3U45
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
3 mA
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Sperrstrom I(r):
1 nA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, TSSE3U45, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
465
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.