Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA230 23CA230 Geflechtschlauch Schwarz Polyester 9 bis 10 mm 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3019760-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA230
EAN/GTIN:
     4260732284543
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Quadrios 23CA230 23CA230 Geflechtschlauch Schwarz Polyester 9 bis 10 mm 3 m

Kabelbündelungs-Geflechtschlauch Ø 9 mm Schwarz (3 m)

Dieser Kabelbündelungs-Schlauch ist die optimale und kostengünstige Lösung, wenn es um das Schützen und Zusammenführen von Kabeln und Leitungen geht. Auch als Schleifschutz und als Hemmnis von Tierbissen ist dieser flexible Kabelstrumpf anwendbar.Das engmaschig verwobene Geflecht schmiegt sich um den Inhalt und hält ihn zusammen, geschützt und sauber. Das Material ist witterungsbeständig, langlebig und sieht dabei noch gut aus! Kabelmanagement trifft Design! Die Anwendung ist denkbar einfach und durch Kürzung auf die gewünschte Länge individualisierbar. Der Schnitt kann im Heißschneideverfahren erfolgen, oder mittels Schere / Seitenschneider und nachfolgender Hitzeversiegelung der offenen Enden. Das Herausführen einzelner Kabel auf der Strecke durch den Schlitz ist möglich.

Bewährtes Prinzip, der Kabelschutz-Geflechtschlauch schützt vor Schmutz, hemmt Tierbisse und sorgt mit einem simplen und verlässlichen Prinzip für Ordnung.
Robuste Ausführung, denn die engmaschig verwebte Polyester-Konstruktion widersteht Temperaturen von bis zu 155 °C, ohne die Flexibilität zu beeinträchtigen!
Kabel und Leitungen Bündeln oder Kennzeichnen bzw. Schützen ist sehr simpel und kostengünstig realisierbar. Über den Seitenschlitz kann das oder die Kabel eingefädelt und sogar unterwegs ausgeführt werden.

OPTIMAL zum Individualisieren, stufenlos kürzbar für die benötigten Längen. Beste Resultate lassen sich mit einem Heißschneideverfahren erreichen oder durch einen Schnitt mit der Schere und einer anschließenden Temperatur-Versiegelung der Enden.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 10 mm · Bündel-Ø (min.): 9 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester · Temperatur (max.): +155 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
3 m Kabelbündelungs-Geflechtschlauch Ø 9 mm Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
9 bis 10 mm
Marke:
Quadrios
Material:
Polyester
Herst.-Teilenr.:
23CA230
Typ (Hersteller-Typ):
23CA230
Bündel-Ø (max.):
10 mm
Bündel-Ø (min.):
9 mm
Temperatur (max.):
+155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Geflechtschlauch
Weitere Suchbegriffe: quadrios geflechtschlauch, Quadrios, 23CA230, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,31*
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 1,41334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.