Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc Wolfram Lanthan WL20 Schweißelektroden 10 St. (Ø x L) 1.6 mm x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3020972-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     037137
EAN/GTIN:
     3154020037137
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
Wolframelektroden
stabelektrode ø 1,6 mm
Toparc Wolfram Lanthan WL20 Schweißelektroden 10 St. (Ø x L) 1.6 mm x 150 mm

10 Wolfram-Elektroden WL20 Ø 1,6 mm

Wolfram-Elektroden Lanthan WL20 Blau AC/DC - Ø 1,6 mm - Alu/Stahl

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 1.6 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Toparc
Produkt-Art:
Schweißelektroden
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, wolframelektroden blau, Toparc, 037137, Wolfram Lanthan WL20, elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,30*
€ 30,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.