Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc Lanthan WL20 Schweißelektroden 10 St. (Ø x L) 2.4 mm x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3020978-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     037144
EAN/GTIN:
     3154020037144
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
Toparc Lanthan WL20 Schweißelektroden 10 St. (Ø x L) 2.4 mm x 150 mm

10 Wolfram-Elektroden WL20 Ø 2,4 mm

Wolfram-Elektroden Lanthan WL20 Blau AC/DC - Ø 2,4 mm - Alu/Stahl

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 2.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.4 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
2.4 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Toparc
Produkt-Art:
Schweißelektroden
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Toparc, 037144, Lanthan WL20, elektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,96*
€ 73,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,97*
€ 71,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,61*
€ 67,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,75*
€ 63,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,90*
€ 60,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.