Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc 046108 WIG-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3020987-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     046108
EAN/GTIN:
     3154020046108
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
Wippentaster
Toparc 046108 WIG-Brenner

WIG-Brenner GRIP SR 17 DB - 4 m

GRIP-Handgriff
Inkl. Zubehörset

Dieser leichte, flexible Brenner ist für viele Schweißarbeiten geeignet. Der anatomisch angepasste GRIP-Handgriff ermöglicht ermüdüngsfreies Schweißen. Der SR 17, der ein richtiger Bestseller ist, ist für laufenden Arbeite besonders bestimmt.

Technische Daten:
Kabellänge: 4.00 m · Kühlung: luftgekühlt · Weitere technische Daten: Kapazität: im Gleichstrom (DC) : 140 A, im Wechselstrom (AC) : 100 A
Einschaltdauer: 35 %
Wolframelektrode: Ø 0,5 - 2,4 mm

Lieferumfang:
Brenner SR17DB,Zubehörbox ,2 Keramikdüsen (Ø 8 & 11 mm),2 Kontaktrohre (Ø 1,6 & 2,4 mm),Isolationsring,2 Kontaktrohrhalter (Ø 1,6 & 2,0/2,4mm),2 Kappen (kurz & lang),2 Wolframelektroden WR2 (Ø 1,6 & 2,4mm)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
4.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
Toparc
Kühlung:
luftgekühlt
Produkt-Art:
WIG-Brenner
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, schweißbrenner, Toparc, 046108, GRIP SR 17 DB, Schweiss-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 164,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,94*
€ 164,73*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 202,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.