Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toparc 045019 Spannhülsen Ø 2.4 mm, 3er


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3021008-BP
Hersteller:
     Toparc
Herst.-Nr.:
     045019
EAN/GTIN:
     3154020045019
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
spannhülsen wig-schweißen 2,4mm
spannhülsen wig-schweißen
Toparc 045019 Spannhülsen Ø 2.4 mm, 3er

Spannhülsen Ø 2.4 mm, 3er

3er-Set

3 Spannhülsen Ø 2,4 mm - für WIG-Brenner SR17/SR18/SR26

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
Toparc
Weitere Suchbegriffe: Toparc, 045019, Schweiss-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,73*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,66667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.