Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 62.33.9.024.4300 Steckrelais 24 V/DC 16 A 3 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024140-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.33.9.024.4300
EAN/GTIN:
     8012823255750
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder 62.33.9.024.4300 Steckrelais 24 V/DC 16 A 3 Schließer 1 St.

Relais mit Steckanschlüssen, 3 Schließer 16 A, Spule 24 V DC

Industrie-Relais mit 3 Wechslern.

Technische Daten:
Ansprechspannung (max.): 26.4 V/DC · Ansprechspannung (min.): 20.4 V/DC · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: Relaisschutzart RT I · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 192 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
Relaisschutzart RT I
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
62.33.9.024.4300
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
26.4 V/DC
Ansprechspannung (min.):
20.4 V/DC
Widerstand (Spule):
192 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgCdO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Steckrelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, Finder, 62.33.9.024.4300, relais, printrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 15,73*
10
Frei Haus
ab € 13,606*
€ 16,356*
1
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 18,72*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 18,79*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.