Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer Wechselrichter XTM 3500-24 3500 W 24 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024618-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     109040
EAN/GTIN:
     4250730211764
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Studer Wechselrichter XTM 3500-24 3500 W 24 V - 230 V

Wechselrichter / Ladegerät Studer XTM 3500-24

reine Sinusspannung 3000VA
Eingang: 24VDC
Ausgang: 230V 50Hz
Batterieladegerät 0-90A

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 45 - 65 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 24 V · Eingangsstrom (max.): 50 A · Gewicht: 21.2 kg · Leistung: 3500 W · Produktabmessung, Breite: 322 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Länge: 466 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 9000 W

Lieferumfang:
Wechselrichter / Ladegerät ,Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
466 mm
Produktabmessung, Breite:
322 mm
Marke:
Studer
Typ (Hersteller-Typ):
XTM 3500-24
Eingangsspannung (num):
24 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
3500 W
Ausgangsfrequenz (Details):
45 - 65 Hz
Eingangsstrom (max.):
50 A
Spitzen-Ausgangsleistung:
9000 W
Gewicht:
21.2 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, studer wechselrichter, pv wechselrichter, Studer, 109040, XTM 3500-24, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.874,77*
€ 3.047,69*
Frei Haus
ab € 2.898,77*
€ 3.077,21*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.440,20*
€ 3.652,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.652,73*
€ 4.346,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.626,70*
€ 4.315,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.521,16*
€ 4.190,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.440,96*
€ 4.094,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.440,20*
€ 4.093,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.