Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studer Wechselrichter XTS 900-12 500 W 12 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024619-BP
Hersteller:
     Studer
Herst.-Nr.:
     109081
EAN/GTIN:
     4250730210002
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Studer Wechselrichter XTS 900-12 500 W 12 V - 230 V

Wechselrichter / Ladegerät Studer XTS 900-12

500 W
12 VDC
230 VAC / 45-65 Hz,
Ladestrom 35 A

Ausstattung:
Transferschalter 16 A
Sinusspannung
Eigenverbrauch 1,4 W / 7 W
Parallelschaltung 3x 3PH
DC-Anschluss M8
LED
Programmierbar
elektronische Schutzfunktion
mit Lüfter ECF_01: cont 650W / 30 min. 900W
Option (RCC, Xcon, RCM, ARM-02, ECF-01, BTS)
IP54

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V · Eingangsspannungs-Bereich: 9.5 - 17 V · Gewicht: 8.2 kg · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 2300 W

Lieferumfang:
Wechselrichter / Ladegerät ,Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Studer
Typ (Hersteller-Typ):
XTS 900-12
Eingangsspannung (num):
12 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
500 W
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Spitzen-Ausgangsleistung:
2300 W
Eingangsspannungs-Bereich:
9.5 - 17 V
Gewicht:
8.2 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, studer wechselrichter, pv wechselrichter, Studer, 109081, XTS 900-12, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.563,25*
€ 1.700,49*
Frei Haus
ab € 1.582,88*
€ 1.717,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.850,88*
€ 2.006,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,29*
€ 2.387,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,31*
€ 2.362,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,13*
€ 2.282,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,11*
€ 2.217,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,88*
€ 2.202,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.