Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Akkusauger
>
Artikel
Einhell CLEANEXXO Power X-Change 1x 2,5Ah Hartbodenreiniger inkl. Akku, inkl. Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3025467-BP
Hersteller:
Einhell
Herst.-Nr.:
3437116
EAN/GTIN:
4006825679366
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einhell CLEANEXXO Power X-Change 1x 2,5Ah Hartbodenreiniger inkl. Akku,inkl. Ladegerät
Akku-Hartbodenreiniger CLEANEXXO + 2,5 Ah Kit
Mitglied der Power X-Change Familie
Wechselbarer Akku
Reinigung verschiedener Hartböden
Wasserzufuhr per Trigger am Handgriff
Self-Standing Funktion
Der Akku-Hartbodenreiniger CLEANEXXO ist als Ersatz für den Wischmop ein fleißiger Helfer bei Putzarbeiten im Haus und somit die perfekte Ergänzung zum Staubsauger. Als Mitglied der Power X-Change Familie kann der Hartbodenreiniger mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombiniert werden. Dank des Wechselakkusystems bietet der Reiniger unbegrenzte, kabellose Laufzeit: Ist ein Akku leer, kann einfach der nächste eingesetzt und weiter gewischt werden. Die Wasserzufuhr, bzw. Wassermenge des Hartbodenreinigers wird direkt am Handgriff, mit Hilfe eines Triggers, gesteuert. In Kombination mit dem Standard- und BOOST-Modus, welche die Rotationsgeschwindigkeit der Walze beeinflussen, entfernt der Reiniger sowohl normalen Schmutz und Staub, als auch hartnäckige Flecken. Im BOOST-Modus erhöht sich zudem die Wassermenge bei Betätigung des Triggers. Wird kein Wasser zugeführt, kann die Walze die Feuchtigkeit vom Boden auch nur aufnehmen und so den Boden trocknen. Durch die Wasserzufuhr aus dem 400 ml Frischwassertank wird die Bürste zur Reinigung der Böden angefeuchtet. Das Wasser wird durch einen speziellen Mechanismus wieder aufgenommen und im Schmutzwassertank (300 ml) gesammelt. Beide Tanks können zum Befüllen, bzw. Entleeren und Reinigen komplett aus dem Gerät entnommen werden. Dank seines schmalen Designs und der klappbaren Akku-Aufnahme erreicht der Akku-Hartbodenreiniger auch Ecken, Ränder und Engstellen problemlos. Angenehm in der Handhabung ist der Reiniger dank ergonomischem Griff mit Softgrip und Always-On-Funktion. Optimal aufbewahrt wird der CLEANEXXO in der mitgelieferten Park-/Reinigungsstation. Dank Self-Standing-Function steht er darin aufrecht. Per Selbstreinigungsfunktion und spezieller Reinigungsrippen am Boden der Parkstation wird die Bürstenwalze durch 3 Sekunden langes Drücken des BOOST-Schalters gereinigt. Mit Hilfe des mitgelieferten Cleaning Tools kann zusätzlich die Düse gereinigt oder die Walze von z. B. Haaren befreit werden. Einfach zu transportieren ist der Hartbodenreiniger mitsamt Reinigungsstation dank des integrierten Tragegriffs. Die Bürstenwalze eignet sich zur Reinigung diverser Böden wie Parkett, Laminat, PVC, Kork, Linoleum oder auch gröberer Oberflächen wie Steinböden und Steinfliesen. Die Bürstenwalze ist werkzeuglos wechselbar und maschinenwaschbar.
Das 2,5Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet hohe Flexibilität. Das aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku wiedersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Schnellladegerät ermöglicht es, den Akku in 50 Minuten zu laden, sowie einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich.
Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
Wechselbarer Akku für unendliche Laufzeit
Einfacher und schneller Batterietausch möglich
18 V Power für sehr hohe Leistung und beste Reinigungsergebnisse
Zur Reinigung verschiedener Hartböden
Optimale Steuerung der Wasserzufuhr per Trigger am Handgriff
Regulierbare Rollengeschwindigkeit per BOOST-Funktion
BOOST-Mode zur Reinigung hartnäckiger Flecken
Schmales Design dank klappbarer Akku-Aufnahme
Self-Standing Funktion zum sicheren Abstellen des Geräts
Entnehmbarer Schmutzwassertank zur einfachen Entleerung
Entnehmbarer, einfach befüllbarer Frischwassertank
Always-On-Funktion zur komfortablen Handhabung
Softgrip sorgt für gute Haptik bei der Anwendung
Park-/Reinigungsstation zum Reinigen der Bürstenwalze
Praktischer Tragegriff an der Reinigungs-/Parkstation
Arbeitsbreite Bürstenwalze 290 mm
Tankinhalt Frischwasser 400 ml
Rotationsgeschwindigkeit Walzen 450 min^-1
Arbeitsbreite 29 cm
Cleaning Tool zur Entfernung von Haaren o. Ä. aus der Walze
Separat erhältlich: Wechselbare Bürstenwalze
Separat erhältlich: Bürstenwalze für rauere Böden
Ausstattung Akku:
7-in-1 ABS: Das aktive Batteriemanagement System
3-stufige LED Akku-Ladezustandsanzeige
Mikroprozessor überwacht Parameter ständig
Sanftladung bei Tiefenentladung und daher lange Lebensdauer
Hochwertige Lithium-Ionenzellen: nahezu keine Selbstentladung
Gummiertes Gehäuse bietet einen hohen Stoßschutz und festen Halt
Griffmulden sorgen für eine ergonomische Entnahme des Akkus
Ausstattung Ladegerät:
6-stufige Ladezustandsanzeige
Vorbereitet zur Wandmontage
Intelligentes Lade-Management-System für lange Akku-Lebensdauer
Permanent Batteriestatusprüfung und entsprechende Batterieladung
Sanftladung bei Tiefenentladung und daher lange Lebensdauer
Technische Daten:
Akku-Kapazität: 2.5 Ah · Akkuspannung: 18 V · Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Betriebsspannung (Details): 18 V · Gewicht: 3.72 kg · Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 202 mm · Produktabmessung, Höhe: 906 mm · Produktabmessung, Länge: 258 mm · Saugkraft-Regelung: Eco und Boost · Saugtechnologie: Nass · Staubsauger-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen Auffangbehälter: 0.3 l
Lieferumfang:
Inkl. Park-/Reinigungsstation,Bürste,Reinigungstool,2,5 Ah Akku,Ladegerät
Systemvoraussetzungen:
Einhell Power X-Change
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 258 x 202 x 906 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
906 mm
Produktabmessung, Länge:
258 mm
Produktabmessung, Breite:
202 mm
Marke:
Einhell
Saugkraft-Regelung:
Eco und Boost
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Farbe:
rot
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Staubsauger-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Akku-Kapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Volumen Auffangbehälter:
0.3 l
Betriebsspannung (Details):
18 V
Saugtechnologie:
Nass
Gewicht:
3.72 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hartbodenreiniger
... >
50 - Spezialsortiment
>
Haushalt
>
Haushalts-Reinigungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
einhell akku-handstaubsauger
,
akku handsauger
,
Einhell
,
3437116
,
CLEANEXXO Power X-Change 1x 2
,
5Ah
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
176
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 174,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 195,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell 18V 4-6Ah & 6A Boostcharger PXC Power X-Change PLUS 4512143 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 6 Ah Li-Ion
Einhell
4512143
ab € 77,26*
Sonstiges
Einhell Power X-Change 2x 3Ah & Twincharger Kit 4512083 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 3 Ah Li-Ion
Einhell
4512083
ab € 106,59*
Sonstiges
Einhell Power X-Change Akku 18V 4,0Ah Power-X-Change Plus 4511553 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion
Einhell
4511553
ab € 43,78*
Sonstiges
Einhell Power X-Change Akku 2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack 4511526 Werkzeug-Akku 18 V 5.2 Ah Li-Ion
Einhell
4511526
ab € 95,72*
Sonstiges
Einhell Power X-Change PXC-Ladegerät Power X-Fastcharger 4A 4512103 Werkzeug-Akku Ladegerät 21 V
Einhell
4512103
ab € 21,89*
Sonstiges
Einhell Power X-Change PXC-Starter-Kit 5,2Ah & 4A Fastcharger 4512114 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 5.2 Ah Li-Ion
Einhell
4512114
ab € 60,54*
Sonstiges
Einhell PXC Plus 18V 4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change 4511502 Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah, 6 Ah Li-Ion
Einhell
4511502
ab € 63,26*
Sonstiges
Einhell PXC Plus 18V 5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change 4511600 Werkzeug-Akku 18 V 5 Ah, 8 Ah Li-Ion
Einhell
4511600
ab € 100,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen