Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar RM-1-CN Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025478-BP
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     RM-1-CN
EAN/GTIN:
     4250730272215
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
Morningstar RM-1-CN Display

Display und Messgerät Morningstar RM-1-CN

Das Remote Messgerät (RM-1) von Morningstar ist ein universelles Display mit vier Stellen, das Sonderzeichen anzeigen kann und mit zahlreichen Morningstar Controllern und Invertern kompatibel ist. Dieses Messgerät liefert umfassende Systeminformationen zur einfachen Überwachung von Spannung, Stromstärke und Temperatur.

Ausstattung:
8V
RJ-11 Steckverbinder(6-polig)
Liefert wichtige Informationen
Einfach zu installieren
Einfach zu benutzen
Geringer Eigenverbrauch
Einstellbarkeit

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm

Lieferumfang:
Display und Messgerät

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 95 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Morningstar
Produkt-Art:
Display
Weitere Suchbegriffe: Morningstar, RM-1-CN, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.