Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar SSD-25 Laderegler PWM 12 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025481-BP
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     SSD-25
EAN/GTIN:
     4250730210590
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Morningstar SSD-25 Laderegler PWM 12 V 25 A

Solarladeregler Morningstar SSD-25

Ladung von zwei Batterien
Bereitstellung von wertvollen Informationen
Niedrigere Kosten
Einfache Installation

Der SunSaver Duo von Morningstar ist ein hochentwickelter Laderegler für zwei Batterien mit Pulsbreitenmodulation für Wohnmobile, Wohnanhänger, Boote und Landhäuser. Dieses Produkt lädt zwei separate und isolierte Batterien zur gleichen Zeit, zum Beispiel eine “Hausbatterie“ und eine “Motorbatterie“, basierend auf den vom Benutzer gewählten Prioritäten.
Der SunSaver Duo von Morningstar beruht auf der legendären SunSaver-Reglertechnologie, deren lange Erfolgsgeschichte bezüglich hoher Zuverlässigkeit und verbesserter Batterieladung in der Solarindustrie hoch anerkannt ist. Außerdem verfügt dieser Regler über ein Fernanzeigeinstrument mit Hintergrundbeleuchtung, das in oder an einer Wand angebracht werden kann und digitale sowie piktografische Statusinformationen bezüglich des Solarenergiesystems anzeigt.
Der SunSaver Duo ist zum Umweltschutz in Epoxyd vergossen, ist vom Benutzer mittels DIP-Schalter oder Anbindung an einen Personalcomputer einstellbar und verfügt über einen optionalen Temperaturferfühler.

Ausstattung:
SunSaver Duo 25A
12VDC
Längere Batterielebensdauer
Umfangreiche elektronische Schutzvorkehrungen
Hohe Zuverlässigkeit

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Ladestrom (max.): 25 A · Nennspannung: 12 V · Passender Akku: Blei · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Regelungs-Art: PWM

Lieferumfang:
Solarladeregler

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 170 x 60 x 43 mm
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Passender Akku:
Blei
Marke:
Morningstar
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V
Ladestrom (max.):
25 A
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solar shunt regler, Morningstar, SSD-25, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 155,63*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 169,89*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 217,94*
€ 264,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.