Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3025569-BP Herst.-Nr.: BA70402 EAN/GTIN: 4012740878708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hager BA70402 Oberteil (L x B) 2000 mm x 40 mm 2 m Grau
Hager BA70402 Oberteil f.H40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal 40mm steingrau
Oberteil für Höhe 40/60/80mm aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 m | Abmessungen: | (L x B) 2000 mm x 40 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | Hager | ETIM FeatureGroupID: | EC000727 | Produkt-Art: | Oberteil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 3,17* | € 4,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 18,00* | ab € 3,1746* | € 4,9346* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 3,22* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,445* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|