Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 110100.08 Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025593-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     110100.08
EAN/GTIN:
     4002632916588
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor 110100.08 Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT 1 St.

Sicherheitsmesser SECUNORM SMARTCUT

Wenn Sie das Sicherheitsmesser in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass selbst so ein kleines Format mit einem automatischen Klingenrückzug versehen ist. Und smart ist nicht zuletzt seine große Beliebtheit als attraktives Werbemesser.
Basismaterial: Kunststoff

Ausstattung:
Einweg, zwei Vorteile: Das SECUNORM SMARTCUT ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.
Beidseitiger Schieber: Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!
Mit Leichtigkeit: Mit nur 17 g ist das SECUNORM SMARTCUT ein echtes Leichtgewicht. Auch das trägt dazu bei, dass Sie damit schnell und effizient schneiden können. Ohne dass Hand und Arm ermüden.
Perfektes Handling: Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.
Nicht verlieren: So kompakt das SECUNORM SMARTCUT auch ist – auf eine Öse zum Befestigen und Transportieren müssen Sie auch hier nicht verzichten.

Technische Daten:
Gewicht: 17 g · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Rostfreie Klinge

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Martor
Material:
Kunststoff
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Martor, 110100.08, SECUNORM SMARTCUT, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,50*
1
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,87*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,79*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,65*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.