Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa MOON GRAPHITE Handtuchhalter 2 Handtuchstangen, schwenkbar Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     102-3027784-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40592-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565241451
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchauszug 2-armig
tesa MOON GRAPHITE Handtuchhalter 2 Handtuchstangen,schwenkbar Klebstoff Metall

tesa® MOON Handtuchhalter 2-armig in gebürstetem Grafit - selbstklebende Handtuchstange aus PVD-beschichtetem Metall - ohne Bohren, inkl. Klebelösung

Aus PVD-beschichtetem Metall - rostfrei, kratzfest, mit hoher Farbqualität und -erhaltung
Eleganter, schwenkbarer Badetuchhalter
Einfache Befestigung an der Wand mit der tesa Klebetechnologie - ohne Bohrmaschine
Bei Bedarf einfach ablösbar: Wird der Adapter abgenommen, bleiben keine Spuren zurück
Auf zahlreichen Untergründen montierbar: Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Beton, Glas, Holz und vielen Kunststoffen

tesa® MOON Handtuchhalter 2-armig, in gebürstetem Grafit
Die schwenkbare, 2-armige Handtuchhalterung erleichtert und verschönert den Alltag im Badezimmer und setzt mit dem hochwertigen Design einen eleganten Akzent.

Mit der Design-Serie tesa MOON lassen sich im Badezimmer gekonnt Akzente setzen. Die Bad-Accessoires von tesa MOON sind aus kratzfestem, PVD-beschichtetem Metall gefertigt. Mit ihrer zeitlosen Form passen die tesa MOON Badprodukte stilvoll zu vielen Badtrends. Sie sind langlebig und lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Dank einer fortschrittlichen und zuverlässigen Klebelösung erfolgt die Montage ganz ohne Bohren. Wände und Fliesen werden so nicht beschädigt. Beim Entfernen bleiben keine Spuren auf der Oberfläche zurück. Einfach wiederverwendbar mit einem neuen, passenden Adapter.

tesa - mehr als ein Klebeband
Das deutsche Unternehmen entwickelt seit über 125 Jahren Lösungen für vielfältige Anwendungen. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte.

Ausstattung:
Anleitung
Die Oberfläche reinigen. Die Schutzfolie entfernen und den Adapter an der Wand befestigen. Anschließend den Kleber mit der Klebepistole einfüllen, 12 Stunden aushärten lassen und dann montieren. Der Adapter kann mit einer Rohrzange wieder abgeschraubt werden. Klebstoffreste gegebenenfalls mit einem Glasschaber entfernen. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Graphite · Material: Metall · Montageart: Klebstoff · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 456 mm · Sanitär-Besonderheiten: 2 Handtuchstangen,schwenkbar · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich,EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Lieferumfang:
Handtuchhalter 2armig inkl. tesa® Powerkit Montagezubehör - enthält Klebelösung und Adapter

Hinweis:
Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Graphite
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
456 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | EUH 212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Material:
Metall
Sanitär-Besonderheiten:
2 Handtuchstangen | schwenkbar
Montageart:
Klebstoff
Produkt-Art:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, tesa handtuchhalter, tesa, 40592-00000-00, MOON GRAPHITE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,42*
€ 83,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 83,96*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 151,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.