Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid ICECAP PRO M.2 SSD Cooling Kit M.2 SSD-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027902-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     HS-M2-SSD-22
EAN/GTIN:
     4897025783676
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Gelid ICECAP PRO M.2 SSD Cooling Kit M.2 SSD-Kühler

Gelid ICECAP PRO M.2 SSD-KÜHLER

Ausgezeichnete Wärmeableitung
Passend für alle M.2 Typ 2280 SSD
Aktive Kühlung mit PWM-Lüfter
Hohe Kühlleistung dank integrierter Heat Pipe

M.2 SSD-Kühlungsset
IceCap Pro ist so konzipiert, dass Ihr M.2 SSD bei jeder Arbeitslast und in jedem Nutzungsszenario kühlen, die Leistung des Laufwerks steigern und seine Lebensdauer verlängern.
Der neu gestaltete Aluminium-Kühlkörper, der aktive PWM-Lüfter, der direkte Kontakt der Enhanced Heat Pipe, die Hochleistungs-Wärmeleitpads und die sichere Befestigung sorgen für eine perfekte Wärmeableitung und eine deutlich niedrigere Betriebstemperatur der M.2 Typ SSD-Controller und Speicher-ICs.
Einfache und zuverlässige Installation. Das Zubehör, das Sie benötigen, ist im Produktpaket enthalten, und die Installation ist einfach und schnell.
Mach deine SSD eiskalt und rasend schnell!!

Technische Daten:
Gewicht: 56 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.6 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 24 x 16.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.6 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Gelid
Farbe:
schwarz
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
M.2 SSD-Kühler
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Gelid, HS-M2-SSD-22, ICECAP PRO M.2 SSD Cooling Kit, Cooler, Festplattenlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 20,07*
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 20,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.