Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid CC-IceR-01 IceROCK DDR Arbeitsspeicher-Kühler (L x B x H) 8.7 x 137.7 x 33.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027905-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     CC-IceR-01
EAN/GTIN:
     4897025783720
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
Gelid CC-IceR-01 IceROCK DDR Arbeitsspeicher-Kühler (L x B x H) 8.7 x 137.7 x 33.8 mm

Gelid IceROCK DDR5 Kühler

Optimierter Kühlkörper
Leichte Konstruktion
Hohe Leistung
Leichtere Installation
Unterstützt alle DDR3/ DDR4/ DDR5 RAM

DDR-Hochleistungs-Kühlungsset
IceRock verfügt über einen optimierten Kühlkörper. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, einfach zu installieren und ideal für die Steigerung der DRAM-Übertaktung. Außerdem unterstützt er alle DDR3-, DDR4- und DDR5-Speicher.

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 137.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 33.8 mm · Produktabmessung, Länge: 8.7 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 8.7 x 137.7 x 33.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
33.8 mm
Produktabmessung, Länge:
8.7 mm
Produktabmessung, Breite:
137.7 mm
Marke:
Gelid
Farbe:
schwarz
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Arbeitsspeicher-Kühler
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM, ddr ram, Gelid, CC-IceR-01, CC-IceR-01 IceROCK DDR, Cooler, Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
102
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 15,75*
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.